Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP - TL-D400S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TL-D400S Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-D400S Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-D400S Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-D400S Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-D400S Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-D400S Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-D400S Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-D400S Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-D400S Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-D400S Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-D400S Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
Artikel-Nr.:
     C2195-TL-D400S
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TL-D400S
EAN/GTIN:
     4713213515952
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
SATA 6Gb/s JBOD Speichergehäuse für QNAP NAS

Leistungsstarkes Desktop SATA 6Gbps JBOD Speichergehäuse.br>
  • Das TL-D400S JBOD Speichergehäuse ermöglicht Ihnen die Sicherung und Erweiterung Ihres QNAP NAS, Windows® und Ubuntu® Computer und Server. Das TL-D400S verfügt über vier 3,5-Zoll SATA-Festplattenschächte mit 6 Gb/s und wird mit einer QXP PCIe-Karte zum Anschluss des Gehäuses über ein SFF-8088 (oder SFF-8644) Kabel geliefert. Es bietet eine zuverlässige Lese-/Schreibleistung für reibungslose Speicher- und Sicherungsaufgaben.li>
    • Abschließbare Laufwerkseinsätze verhindern ein versehentliches Entfernen der Festplatte.
    • Das SFF-8088 (oder SFF-8644) Verbindungskabel unterstützt vier SATA 6Gb/s Kanäle pro Kabel (insgesamt 24Gb/s) und bietet höhere Datenübertragungsgeschwindigkeiten als eSATA und USB.li>
    • Nutzerfreundlich. QNAP NAS und PC können beide mit Hilfe von Dienstprogrammen JBOD Informationen überwachen, abrufen und verwalten.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,77*
€ 359,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,84*
€ 356,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,08*
€ 347,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,61*
€ 344,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,97*
€ 322,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.