Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP - TL-D800C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TL-D800C Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-D800C Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-D800C Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-D800C Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-D800C Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-D800C Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-D800C Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-D800C Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-D800C Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-D800C Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-D800C Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
Artikel-Nr.:
     C2195-TL-D800C
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TL-D800C
EAN/GTIN:
     4713213516188
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
QNAP USB 3.2 Gen2 Typ-C JBOD Speichergehäuse

USB 3.2 Gen2 Typ-C JBOD Speichergehäuse mit hoher Kapazität.br>
  • Das TL-D800C JBOD Speichergehäuse ermöglicht Ihnen die Sicherung und Erweiterung Ihres QNAP NAS. Das TL-D800C verfügt über acht 3,5-Zoll SATA Festplattenschächte mit 6 Gb/s und USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) Typ-C Konnektivität, um eine schnelle und reibungslose Erweiterungslösung zu ermöglichen.li>
    • Die USB 3.2 Gen2 Typ-C Konnektivität* bietet Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gb/s. Der Anschluss kann eine USB Typ-A auf Typ-C Verbindung oder eine Thunderbolt 3 Typ-C Verbindung mit verschiedenen Kabeln unterstützen.
    • Abschließbare Laufwerkseinsätze verhindern ein versehentliches Entfernen der Festplatte.li>
    • Unterstützt SATA Laufwerke mit 6 Gb/s für zuverlässige Lese-/Schreibleistung.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,55*
€ 476,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,87*
€ 462,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,73*
€ 457,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,27*
€ 427,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.