Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP - TL-R1200C-RP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TL-R1200C-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R1200C-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R1200C-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R1200C-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R1200C-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R1200C-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R1200C-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R1200C-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R1200C-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
Artikel-Nr.:
     C2195-TL-R1200C-RP
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TL-R1200C-RP
EAN/GTIN:
     4713213516171
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
QNAP Rackmount USB 3.2 Gen 2 Typ-C JBOD Speichergehäuse

Rackmount USB 3.2 Gen 2 Typ-C JBOD Speichergehäuse mit hoher Kapazität und redundanter Stromversorgung.br>
  • Das Rackmount TL-R1200C-RP JBOD Speichergehäuse ermöglicht Ihnen die Sicherung und Erweiterung Ihres QNAP NAS, Computer (unterstützt Windows und Mac) und Server. Das TL-R1200C-RP verfügt über zwölf 3,5-Zoll SATA Festplattenschächte mit 6 Gb/s und USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Typ-C Konnektivität, um eine schnelle und reibungslose Erweiterungslösung zu ermöglichen.li>
    • Die USB 3.2 Gen 2 Typ-C Konnektivität* bietet Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gb/s. Der Port kann eine USB-Verbindung von Typ-A zu Typ-C oder eine Thunderbolt 3 Typ-C Verbindung mit verschiedenen Kabeln unterstützen.
    • Bietet hohe Kapazität und einen niedrigen Preis und ist damit eine ausgezeichnete Sicherungslösung für QNAP NAS.li>
    • 250W redundante Stromversorgung zur Gewährleistung maximaler Systemlaufzeit.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 715,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,91*
€ 920,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,35*
€ 916,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,14*
€ 904,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,06*
€ 887,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,01*
€ 850,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.