Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP - TL-R1200S-RP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TL-R1200S-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R1200S-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R1200S-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R1200S-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R1200S-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R1200S-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R1200S-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R1200S-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R1200S-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R1200S-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R1200S-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R1200S-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
Artikel-Nr.:
     C2195-TL-R1200S-RP
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TL-R1200S-RP
EAN/GTIN:
     4713213516232
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
SATA 6GB/s JBOD-Speichergehäuse für QNAP NAS

Hochleistungsfähiges SATA 6 GB / s JBOD-Speichergehäuse mit Rackmontage und redundanter Stromversorgung.br>
  • Das TL-R1200S-RP Rackmount JBOD Erweiterungsgehäuse ermöglicht Ihnen die Sicherung und Erweiterung Ihres QNAP NAS, Windows® und Ubuntu® Computer und Server. Das TL-R1200S-RP verfügt über zwölf 3,5-Zoll SATA 6Gb/s Festplattenschächte. Das TL-R1200S-RP wird mit einer QXP PCIe-Karte für den Anschluss des Gehäuses mit einem SFF-8088 (oder SFF-8644) Kabel geliefert. Es bietet eine zuverlässige Lese-/Schreibleistung für reibungslose Speicher- und Sicherungsaufgaben.li>
    • Das TL SATA JBOD mit hoher Kapazität kann nicht nur den NAS-Speicher, sondern auch Windows® und Ubuntu® Computer und Server erweitern.
    • Das SFF-8088 (oder SFF-8644) Verbindungskabel unterstützt vier SATA 6Gb/s Kanäle pro Kabel (insgesamt 24Gb/s) und bietet höhere Datenübertragungsgeschwindigkeiten als eSATA und USB.li>
    • 250W redundante Stromversorgung zur Gewährleistung maximaler Systemlaufzeit.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 896,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 962,44*
€ 1.145,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 960,48*
€ 1.142,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 944,10*
€ 1.123,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 924,91*
€ 1.100,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,18*
€ 1.066,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.