Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP - TL-R1620Sep-RP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TL-R1620Sep-RP HDD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R1620Sep-RP HDD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R1620Sep-RP HDD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R1620Sep-RP HDD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R1620Sep-RP HDD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R1620Sep-RP HDD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R1620Sep-RP HDD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R1620Sep-RP HDD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
Artikel-Nr.:
     C2195-TL-R1620Sep-RP
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TL-R1620Sep-RP
EAN/GTIN:
     4713213518588
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
12Gb/s SAS-Speichererweiterung für QNAP NAS

SAS-Speichererweiterung für Unternehmen mit 12Gb/s zur Unterstützung von Multipath-Routing und Daisy-Chaining.br>
  • Das TL-R1620Sep-RP SAS 12Gb/s Speichererweiterungsgehäuse ist für die Erweiterung des Speicherplatzes Ihres QTS oder QuTS hero NAS ausgelegt. Bis zu sechzehn Erweiterungsgehäuse können über Highspeed-Mini-SAS-HD-Kabel in Reihe (Daisy-Chain) geschaltet werden, um eine Rohkapazität von bis zu 4,6PB zu unterstützen, ideal für die Archivierung/Sicherung von Virtualisierungsanwendungen, Überwachungsaufzeichnungen, großen Datenmengen oder Multimedia. Mit der Broadcom® SAS DataBolt™-Bandbreitenoptimierungstechnologie konsolidiert das TL-R1620Sep-RP die 6Gb/s-Infrastruktur in 12Gb/s. Mit vier Mini-SAS-HD-SFF-8644-Wide-Ports bietet das TL-R1620Sep-RP eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 192Gbps, wenn es an einen einzelnen Host angeschlossen ist. Bei Anschluss an ein QTS/QuTS hero NAS, das Multipath-Routing unterstützt, kann mit dem TL-R1620Sep-RP eine reibungslosere Datenübertragung und ein kontinuierlicher Systembetrieb erreicht werden.li>
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.116,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.294,20*
€ 2.730,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.281,36*
€ 2.714,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.212,89*
€ 2.633,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.168,02*
€ 2.579,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.116,53*
€ 2.518,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.