Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP - TL-R400S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TL-R400S Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R400S Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R400S Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R400S Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R400S Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R400S Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R400S Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R400S Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R400S Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R400S Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R400S Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
Artikel-Nr.:
     C2195-TL-R400S
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TL-R400S
EAN/GTIN:
     4713213516249
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Rackmount JBOD Erweiterungsgehäuse für QNAP NAS

Leistungsstarke-Rackmount- Erweiterungsgehäuse mit kurzer Tiefe und SATA 6 GB/s JBOD.br>
  • Das TL-R400S Rackmount JBOD Erweiterungsgehäuse ermöglicht Ihnen die Sicherung und Erweiterung Ihres QNAP NAS, Windows® und Ubuntu® Computer und Server. Das TL-R400S verfügt über vier 3,5-Zoll SATA 6Gb/s Festplattenschächte. Das flache Rackdesign ist perfekt für die Installation des TL-R400S in einem kompakten Rack oder in Bereichen mit vielen Kabeln. Das TL-R400S wird mit einer QXP PCIe-Karte für den Anschluss des Gehäuses mit einem SFF-8088 (oder SFF-8644) Kabel geliefert. Es bietet eine zuverlässige Lese-/Schreibleistung für reibungslose Speicher- und Sicherungsaufgaben.li>
    • Das TL SATA JBOD mit hoher Kapazität kann nicht nur den NAS-Speicher, sondern auch Windows® und Ubuntu® Computer und Server erweitern.
    • Das SFF-8088 (oder SFF-8644) Verbindungskabel unterstützt vier SATA 6Gb/s Kanäle pro Kabel (insgesamt 24Gb/s) und bietet höhere Datenübertragungsgeschwindigkeiten als eSATA und USB.li>
    • Das NAS mit kurzer Einbautiefe eignet sich perfekt für die Installation in einem kompakten Rack oder an Orten mit vielen Kabeln.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,52*
€ 358,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,93*
€ 356,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,59*
€ 348,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,97*
€ 345,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,15*
€ 322,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.