Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP - TR-002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TR-002 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
QNAP TR-002 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
QNAP TR-002 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
QNAP TR-002 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
QNAP TR-002 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
QNAP TR-002 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
QNAP TR-002 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
QNAP TR-002 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
QNAP TR-002 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
QNAP TR-002 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
Artikel-Nr.:
     C2195-TR-002
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TR-002
EAN/GTIN:
     4713213515310
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
QNAP 4bay expansion unit



  • Mit dem TR-002 USB 3.2 Gen 2-RAID-Erweiterungsgehäuse können Sie die Kapazität Ihres QNAP-NAS und PCs erweitern. Das TR-002 kann auch als DAS (Direct-attached Storage)-Gerät verwendet werden, sodass Sie direkt auf den Inhalt zugreifen können, indem Sie es einfach über USB anschließen. Das TR-002 verfügt über 3,5"-SATA-Laufwerkseinschübe mit USB 3.2 Gen 2 Typ-C-Konnektivität, um Ihnen eine zuverlässige und sichere Lösung zur Erweiterung der Speicherkapazität zur Verfügung zu stellen.Mit dem TR-002 USB 3.2 Gen 2-RAID-Erweiterungsgehäuse können Sie die Kapazität Ihres QNAP-NAS und PCs erweitern. Das TR-002 kann auch als DAS (Direct-attached Storage)-Gerät verwendet werden, sodass Sie direkt auf den Inhalt zugreifen können, indem Sie es einfach über USB anschließen. Das TR-002 verfügt über 3,5"-SATA-Laufwerkseinschübe mit USB 3.2 Gen 2 Typ-C-Konnektivität, um Ihnen eine zuverlässige und sichere Lösung zur Erweiterung der Speicherkapazität zur Verfügung zu stellen.

    • USB 3.2 Gen 2 Typ-C-Port* für eine schnellere DatenübertragungUSB 3.2 Gen 2 Typ-C-Port* für eine schnellere Datenübertragung. *Maximal 1m USB-Kabel wird empfohlen.
    • Unterstützt bis zu zwei SATA-Laufwerke.
    • DIP-Schalter für den Disk-Modus zum Wechseln von Hardware- und Softwaresteuerungskonfigurationen zum Festlegen der RAID-Gruppe.
    • Abschließbare Laufwerkseinschübe zum Schutz vor unbeabsichtigtem Entfernen des Laufwerks.
    • Taste zum Auswerfen, um das TR-002 vom NAS oder Computer zu trennen


    Das TR-002 ist eine ideale Lösung zur Speichererweiterung für PCs, insbesondere für Laptops, bei denen Laufwerke mit einer höheren Kapazität nicht installiert werden können. Das TR-002 ist mit zwei 3,5"-SATA-Laufwerkseinschüben und einer Unterstützung für die RAID-Konfiguration ausgestattet und bietet die Möglichkeit, zahlreiche Dateien und Daten zu speichern, um einen Schutz vor möglichen Festplattenausfällen zu gewährleisten.

    • Unterstützung mehrerer RAID-Ebenen
    • Flexible Speicherkonfiguration und -verwaltung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,80*
€ 186,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,77*
€ 184,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,32*
€ 164,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,19*
€ 160,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,51*
€ 149,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.