Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP - TR-004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TR-004 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
QNAP TR-004 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
QNAP TR-004 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
QNAP TR-004 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
QNAP TR-004 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
QNAP TR-004 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
QNAP TR-004 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
QNAP TR-004 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
QNAP TR-004 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
QNAP TR-004 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
QNAP TR-004 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
Artikel-Nr.:
     C2195-TR-004
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TR-004
EAN/GTIN:
     4713213514429
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
QNAP 4bay expansion unit

USB 3.2 Gen 1-RAID-Erweiterungsgehäuse mit 4 Einschüben

  • Mit dem TR-004 USB 3.2 Gen 1-RAID-Erweiterungsgehäuse können Sie die Kapazität Ihres QNAP-NAS und PCs erweitern. Das TR-004 kann auch als DAS (Direct-attached Storage)-Gerät verwendet werden, sodass Sie direkt auf den Inhalt zugreifen können, indem Sie es einfach über USB anschlMit dem TR-004 USB 3.2 Gen 1-RAID-Erweiterungsgehäuse können Sie die Kapazität Ihres QNAP-NAS und PCs erweitern. Das TR-004 kann auch als DAS (Direct-attached Storage)-Gerät verwendet werden, sodass Sie direkt auf den Inhalt zugreifen können, indem Sie es einfach über USB anschließen. Das TR-004 ist mit vier 3,5"-SATA-Laufwerkseinschüben mit mehreren RAID-Konfigurationsoptionen und USB 3.2 Gen 1 Type-C-Konnektivität ausgestattet, um Ihnen eine sehr zuverlässige und sichere Lösung zur Erweiterung der Speicherkapazität zur Verfügung zu stellen.


    • USB 3.2 Gen 1-Typ-C-Port* für eine schnellere DatenüberUSB 3.2 Gen 1-Typ-C-Port* für eine schnellere Datenübertragung. *Maximal 1m USB-Kabel wird empfohlen.
    • Unterstützt bis zu vier SATA-Laufwerke für eine zuverlässige Lese- und Schreibleistung.
    • DIP-Schalter für den Disk-Modus zum Wechseln von Hardware- und Softwaresteuerungskonfigurationen zum Festlegen der RAID-Gruppe.
    • Abschließbare Laufwerkseinschübe zum Schutz vor unbeabsichtigtem Entfernen des Laufwerks.
    • Taste zum Auswerfen, um das TR-004 vom NAS oder Computer zu trennen


    Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 153,82*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 185,44*
    € 220,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 171,67*
    € 204,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 166,73*
    € 198,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 164,67*
    € 195,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 153,82*
    € 183,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.