Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP -TS-1264U-RP-4G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-1264U-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Aluminium, Schwarz
QNAP TS-1264U-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Aluminium, Schwarz
QNAP TS-1264U-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Aluminium, Schwarz
QNAP TS-1264U-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Aluminium, Schwarz
QNAP TS-1264U-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Aluminium, Schwarz
QNAP TS-1264U-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Aluminium, Schwarz
QNAP TS-1264U-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Aluminium, Schwarz
QNAP TS-1264U-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2195-TS-1264U-RP-4G
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-1264U-RP-4G
EAN/GTIN:
     4711103081020
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
QNAP 12 bay Network Attached Storage

Intel® Quad-Core Rackmount-NAS mit Dual-Port 2,5GbE und PCIe-Erweiterungsmöglichkeit für High-Speed-Übertragungen und Virtualisierungsanwendungen.br>
  • Das TS-1264U-RP ist mit einem Intel® Celeron® N5105/N5095 Quad-Core Prozessor (Burst bis zu 2,9 GHz) ausgestattet und verfügt über zwei 2,5GbE RJ45-Anschlüsse und Portbündelung für eine kombinierte Bandbreite von bis zu 5 Gbps. Der integrierte 4K-HDMI-Ausgang ermöglicht die Anzeige von Multimedia und virtuellen Maschinen. Mit einem PCIe Gen 3 Steckplatz bietet das TS-1264U-RP Flexibilität bei der Erweiterung der NAS-Funktionalität und ermöglicht Ihnen die Installation verschiedener Karten: eine 10GbE/5GbE-Netzwerkkarte, eine QM2-Karte für M.2 SSD-Caching oder Edge TPU für KI-Bilderkennung. Das TS-1264U-RP unterstützt außerdem AES-256-Bit-Verschlüsselung, um die Vertraulichkeit sensibler Geschäftsdaten zu gewährleisten, ohne die Systemleistung zu beeinträchtigen. Zudem verfügt das TS-1264U-RP über eine redundante Stromversorgung, um eine maximale Systemlaufzeit zu gewährleisten.li>
    • Durch die Einrichtung von Portbündelung mit den beiden integrierten 2,5GbE (2,5G/1G/100M) -Ports können Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbps erreicht werden.
    • Installieren Sie eine PCIe Gen3 x2 Karte, um die Kernfunktionalität des TS-1264U-RP zu erweitern, einschließlich einer Multi-Gig 10GbE/5GbE/2,5GbE Netzwerkkarte, einer QM2-Karte oder einer USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Karte.li>
    • Schützen Sie Ihre Dateien und Daten vor versehentlichem Löschen und Malware-Angriffen mit Snapshots, die den Systemstatus und die Daten vollständig aufzeichnen.
    • Hosten Sie mehrere containerisierte Apps, um eine breite Palette von Anwendungen und Diensten auszuführen.li>
    • Die Qtier™ Auto-Tiering-Technologie und SSD-Caching ermöglichen eine ständige Speicheroptimierung.
    • Skalieren Sie Ihre Speicherkapazität, um sie an wachsende Datenanforderungen anzupassen, indem Sie Erweiterungseinheiten von QNAP anschließen.
... > QNAP > KMU > High-End
Weitere Suchbegriffe: Storage Server, qnap storage server, storage server, nas 3,5", QNAP, Netzwerk, Storage, HDD, SSD
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.938,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.090,73*
€ 2.487,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.081,15*
€ 2.476,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.018,67*
€ 2.402,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.976,24*
€ 2.351,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.938,09*
€ 2.306,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.