| |
|
| Artikel-Nr.: C2195-TS-131K Herst.-Nr.: TS-131K EAN/GTIN: 4713213516812 |
| |
|
| | |
| QNAP 1 bay Network Attached Storage Leistungsstarkes Quad-Core NAS für zuverlässige Speicherung zu Hause und in der persönlichen Cloud.Kr> - Das von einem Quad-Core Prozessor mit 1,7 GHz unterstützte TS-131K verfügt über 1 Laufwerksschacht zur sicheren Speicherung Ihrer wichtigen Dateien und Daten und ermöglicht Ihnen gleichzeitig die einfache gemeinsame Nutzung von Dateien mit Familie und Freunden. Mit seinem kompakten, komplett weißen, minimalistischen Design lässt sich das TS-131K leicht in jedes Heimdekor integrieren und nimmt nur sehr wenig Platz ein. Das TS-131K wird mit abschließbaren Laufwerksschächten geliefert, die sicherstellen, dass die Laufwerke nicht versehentlich entfernt werden oder herausfallen und Datenverlust verursachen. Das TS-131K bietet umfassende lokale, Off-Site- und Cloud-Backups und sichere Snapshot-Technologie zur Erstellung eines zuverlässigen Sicherungs- und Notfallwiederherstellungsplans. Im Falle eines Systemabsturzes oder beim versehentlichen Löschen von Dateien können Sie den normalen Zustand des Systems schnell wiederherstellen.
- File Station ermöglicht die zentrale Dateiverwaltung auf dem NAS, den verbundenen Geräten und den verbundenen Clouds, wodurch die Datenverwaltung einfacher und zeitsparender wird.li>
- HBS (Hybrid Backup Sync) kann Ihre Daten sichern und mit anderen NAS, Servern und Cloud-Speicher synchronisieren, um eine umfassende Sicherung und Notfallwiederherstellung zu ermöglichen./li>
- Snapshots zeichnen den Systemstatus und die Daten vollständig auf, sodass Sie Dateien und Daten vor versehentlichem Löschen und Malware-Angriffen schützen können.
- Umfangreiche Multimedia-Anwendungen und eine breite Palette von Streamingmethoden, die einen größeren Multimediagenuss ermöglichen.
Schließen Sie externe USB-Geräte wie Kartenleser, Drucker oder eine unterbrechungsfreie Stromversorgung über den USB 3.2 Gen 1 Anschluss an, um ein größeres Anwendungspotenzial zu erhalten. - Der myQNAPcloud Dienst ermöglicht Ihnen den einfachen Zugriff, die Verwaltung und die gemeinsame Nutzung von NAS Dateien über das Internet.
-
|
| | |
| | | |
| | | |
| |