| |
|
| Artikel-Nr.: C2195-TS-1655-8G Herst.-Nr.: TS-1655-8G EAN/GTIN: 4711103083178 |
| |
|
| | |
| QNAP 16 bay Network Attached Storage Leistungsstarke 2,5 GbE Hybrid-Speicherlösung, hohe Leistung mit 8 Kernen und hohe Kapazität mit 16 Einschüben sowie langfristige Verfügbarkeit.br> - Bringen Sie Leistung und Kosten mit hybridem Speicher ins Gleichgewicht. Das Hochleistungssystem TS-1655 wurde für vielfältige IT-Umgebungen in Unternehmen entwickelt und verfügt über zwölf 3,5-Zoll SATA Laufwerkseinschübe (für HDDs) und vier 2,5-Zoll SATA Laufwerkseinschübe (für SSDs) mit 2,5 GbE High-Speed Anschlüssen. Ausgestattet mit einem riesigen 8-Core Intel Prozessor ist das TS-1655 eine sichere, skalierbare und komplette Speicherlösung für teamübergreifende Dateifreigabe, Zusammenarbeit, Sicherung und Notfallwiederherstellung, Virtualisierung und intensive Datenübertragung. Das TS-1655 wird für einen längeren Zeitraum (bis 2027) verfügbar sein und von QNAP unterstützt werden. Dies ist ideal für Unternehmen, die passende NAS Modelle an mehreren Standorten einsetzen möchten.li>
- High-Speed 2,5 GbE Verbindungen beschleunigen den intensiven Dateizugriff, große Sicherungs-/Wiederherstellungsaufgaben, Virtualisierung und Multimedia-Übertragung.
- Zwei M.2 NVMe PCIe Gen 3 Steckplätze ermöglichen die Implementierung von SSD-Cache Beschleunigung, SSD-Speicherpools oder eines Coral M.2 Beschleunigers für schnellere Bilderkennung.li>
- Drei PCIe Steckplätze ermöglichen die Installation von 5/10/25 GbE Adaptern, Fibre Channel Karten oder QM2 Karten zur Steigerung der Anwendungsleistung.
- Hosten Sie virtuelle Maschinen und containerisierte Anwendungen auf einem Gerät, um die Ressourcennutzung und IT-Kostenplanung zu optimieren. Unterstützt SR-IOV.li>
Realisiert hybride Cloud-Anwendungen, indem sie mit dem auf dem NAS reservierten Cache-Speicherplatz arbeiten, um den Zugriff auf Cloud-Daten mit geringer Latenz zu gewährleisten. - Erfüllen Sie ständig wachsende Speicheranforderungen durch den Anschluss flexibler und wirtschaftlicher QNAP Erweiterungsgehäuse.
|
| | |
| | | |
| | | |
| |