| |
|
| Artikel-Nr.: C2195-TS-231P3-2G Herst.-Nr.: TS-231P3-2G EAN/GTIN: 4713213516904 |
| |
|
| | |
| QNAP 2bay Network Attached Storage Quad-Core 1,7GHz NAS mit 2,5GbE und funktionsreichen Anwendungen für Heim und Büro - Ausgestattet mit dem Alpine AL-314 von Annapurna Labs, einem Quad-Core Prozessor mit 1,7 GHz, 2 GB DDR3L-RAM, einem 1GbE LAN Port und einem 2,5GbE LAN Port, verfügt das TS-231P3 über einen 2,5GbE RJ45 Port mit bis zu 2,5 mal so schnell wie normales Gigabit-Ethernet und ermöglicht eine reibungslosere Multimedia-Wiedergabe und den täglichen Gebrauch. Das TS-231P3 gewährleistet die Datensicherheit durch Unterstützung der AES 256-Bit Verschlüsselung und verschiedene Optionen für lokale, entfernte und Cloud-Backups – einschließlich des Snapshot Schutzes, mit dem Dateien und Daten in den zuvor aufgezeichneten Zustand zurückgesetzt werden können, wenn sie versehentlich gelöscht oder verändert werden oder von Malware betroffen sind.
- 2,5GbE Konnektivität für eine reibungslosere alltägliche Nutzung und Multimedia-Wiedergabe.
- HBS sichert und synchronisiert NAS Daten mit Remote Servern oder Cloud-Speicher, während QuDedup die Daten an der Quelle dedupliziert, um Bandbreite und Speichernutzung zu optimieren..
- Snapshots zeichnen den Systemstatus und die Daten vollständig auf. Wenn Dateien versehentlich gelöscht oder geändert werden, können sie schnell wieder in den zuvor aufgezeichneten Zustand versetzt werden..
- Unterstützt LXC und Docker® Container für die schnelle Bereitstellung von Anwendungsdiensten auf verschiedenen Plattformen.
Erweitern Sie die TS-231P3 Speicherkapazität durch den Anschluss von Speichergehäusen der TR- und TL-Serie. |
| | |
| | | |
| | | |
| |