Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-3F43-1WF Herst.-Nr.: TS-253E-8G EAN/GTIN: 4711103082171 |
| |
|
| | |
| QNAP 2 bay Network Attached Storage Dual 2,5GbE, 8GB RAM und langfristige Verfügbarkeit.br> - Das TS-253E verfügt über 2,5 GbE Konnektivität, 8 GB RAM und M.2 Steckplätze für NVMe SSD-Caching, um hohe Leistung für Anwendungen wie Überwachungssysteme, virtuelle Maschinen, Dateiserver oder Backup-Server zu bieten. Zwei HDMI Ausgänge ermöglichen außerdem die direkte Multimediawiedergabe und eine robuste Überwachungsverwaltung. QNAP bietet langfristige Verfügbarkeit und Support für das TS-253E und ist damit eine gute Wahl für Unternehmen, die passende NAS Modelle an mehreren Standorten einsetzen möchten.br>
- 2,5-mal schnellere Netzwerkgeschwindigkeit als mit vorhandenen CAT5e Kabeln; unterstützt Port Trunking für bis zu 5 Gbps.li>
- Erreichen Sie durch die Installation von M.2 2280 NVMe PCIe SSDs (separat erhältlich) oder Edge TPU eine höhere NAS Leistung.
- Systemleistung und Multitasking werden durch 8 GB RAM optimiert.
- Das TS-253E wird für einen längeren Zeitraum, bis 2029, verfügbar sein und von QNAP unterstützt werden.
Die Dual-Screen Erweiterung kann für die Überwachung oder die Wiedergabe von hochauflösenden 4K Videos verwendet werden. - Unterstützt USB-Erweiterungsgehäuse (siehe Kompatibilitätsliste).
-
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1231 | | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 385,64* | € 420,24* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 455,92* | € 495,31* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 457,91* | € 498,15* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 478,53* | € 519,52* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 488,98* | € 531,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|