Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP - TS-364-8G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-364 NAS Tower Ethernet/LAN Weiß N5095
QNAP TS-364 NAS Tower Ethernet/LAN Weiß N5095
QNAP TS-364 NAS Tower Ethernet/LAN Weiß N5095
QNAP TS-364 NAS Tower Ethernet/LAN Weiß N5095
QNAP TS-364 NAS Tower Ethernet/LAN Weiß N5095
QNAP TS-364 NAS Tower Ethernet/LAN Weiß N5095
QNAP TS-364 NAS Tower Ethernet/LAN Weiß N5095
Artikel-Nr.:
     C2195-TS-364-8G
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-364-8G
EAN/GTIN:
     4711103082041
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
QNAP 3 bay Network Attached Storage

Leistungsstarkes 3-Bay RAID 5 2,5GbE NAS mit M.2 SSD-Caching für die Ausführung von virtuellen Maschinen und Qtier.br>
  • Mit dem TS-364 mit 3 Einschüben können Sie nicht nur die höhere Leistung und den Datenschutz von RAID 5 mit der geringsten Anzahl von Festplatten nutzen, sondern es verfügt auch über M.2 SSD-Steckplätze und einen effizienten Auto-Tiered-Speicher, um eine optimale Systemleistung zu erzielen. Das TS-364 verfügt über einen 2.5GbE Port, um den täglichen Gebrauch zu verbessern und um kompakte virtuelle Maschinen und Container zu betreiben. Heimanwender können auch die Multimediaportal-Funktionen des TS-364 für das Streaming und die gemeinsame Nutzung von Fotos, Musik und Videos auf all ihren Geräten nutzen.

    • Erhöhen Sie die Datenübertragungsgeschwindigkeit um das 2,5-fache bei Verwendung vorhandener CAT5e Kabel.
    • Erstellen Sie ein sicheres RAID 5 Array mit drei Festplatten für optimierte Speicherkapazität und Schutz vor dem Ausfall einer Festplatte.
    • Ein USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Anschluss ermöglicht eine schnelle Dateifreigabe und intensive Datenübertragung.
    • 4K H.264 Hardwaredekodierung und Echtzeittranskodierung für ein reibungsloses Multimedia-Erlebnis im Großformat.
    • Zwei M.2 PCIe Gen 3 -Steckplätze ermöglichen Cache-Beschleunigung oder SSD-Speicherpools für verbesserte Leistung oder Edge TPU für KI-Bilderkennung.
    • Die Qtier-Technologie ermöglicht eine ständige Speicheroptimierung.
Weitere Suchbegriffe: qnap storage server, storage server, nas 3,5", QNAP, Netzwerk, Storage, HDD, SSD
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 379,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,10*
€ 503,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,83*
€ 491,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,04*
€ 485,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,50*
€ 451,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.