Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP - TS-431K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-431K NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Weiß Alpine AL-214
QNAP TS-431K NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Weiß Alpine AL-214
QNAP TS-431K NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Weiß Alpine AL-214
QNAP TS-431K NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Weiß Alpine AL-214
QNAP TS-431K NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Weiß Alpine AL-214
QNAP TS-431K NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Weiß Alpine AL-214
QNAP TS-431K NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Weiß Alpine AL-214
QNAP TS-431K NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Weiß Alpine AL-214
QNAP TS-431K NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Weiß Alpine AL-214
QNAP TS-431K NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Weiß Alpine AL-214
Artikel-Nr.:
     C2195-TS-431K
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-431K
EAN/GTIN:
     4713213516799
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
QNAP 2 bay Network Attached Storage

Leistungsstarkes Quad-Core NAS für zuverlässige Speicherung zu Hause und in der persönlichen Cloud

  • Das von einem Quad-Core Prozessor mit 1,7 GHz unterstützte TS-431K verfügt über 4 Laufwerksschächte zur sicheren Speicherung Ihrer wichtigen Dateien und Daten und ermöglicht Ihnen gleichzeitig die einfache gemeinsame Nutzung von Dateien mit Familie und Freunden. Mit seinem kompakten, komplett weißen, minimalistischen Design lässt sich das TS-431K leicht in jedes Heimdekor integrieren und nimmt nur sehr wenig Platz ein. Das TS-431K wird mit abschließbaren Laufwerksschächten geliefert, die sicherstellen, dass die Laufwerke nicht versehentlich entfernt werden oder herausfallen und Datenverlust verursachen. Das TS-431K bietet umfassende lokale, Off-Site- und Cloud-Backups und sichere Snapshot-Technologie zur Erstellung eines zuverlässigen Sicherungs- und Notfallwiederherstellungsplans. Im Falle eines Systemabsturzes oder beim versehentlichen Löschen von Dateien können Sie den normalen Zustand des Systems schnell wiederherstellen.br>
    • File Station ermöglicht die zentrale Dateiverwaltung auf dem NAS, den verbundenen Geräten und den verbundenen Clouds, wodurch die Datenverwaltung einfacher und zeitsparender wird.
    • HBS (Hybrid Backup Sync) kann Ihre Daten sichern und mit anderen NAS, Servern und Cloud-Speicher synchronisieren, um eine umfassende Sicherung und Notfallwiederherstellung zu ermöglichen.
    • Snapshots zeichnen den Systemstatus und die Daten vollständig auf, sodass Sie Dateien und Daten vor versehentlichem Löschen und Malware-Angriffen schützen können.
    • Umfangreiche Multimedia-Anwendungen und eine breite Palette von Streamingmethoden, die einen größeren Multimediagenuss ermöglichen.
    • Schließen Sie externe USB-Geräte wie Kartenleser, Drucker oder eine unterbrechungsfreie Stromversorgung über den USB 3.2 Gen 1 Anschluss an, um ein größeres Anwendungspotenzial zu erhalten.
    • Der myQNAPcloud Dienst ermöglicht Ihnen den einfachen Zugriff, die Verwaltung und die gemeinsame Nutzung von NAS Dateien über das Internet.
Weitere Suchbegriffe: qnap storage server, storage server, nas 3,5", QNAP, Netzwerk, Storage, HDD, SSD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,33*
€ 315,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,42*
€ 309,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,07*
€ 302,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,67*
€ 298,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,11*
€ 272,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.