Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP - TS-431KX-2G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-431KX-2G NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Schwarz Alpine AL-214
QNAP TS-431KX-2G NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Schwarz Alpine AL-214
QNAP TS-431KX-2G NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Schwarz Alpine AL-214
QNAP TS-431KX-2G NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Schwarz Alpine AL-214
QNAP TS-431KX-2G NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Schwarz Alpine AL-214
QNAP TS-431KX-2G NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Schwarz Alpine AL-214
QNAP TS-431KX-2G NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Schwarz Alpine AL-214
QNAP TS-431KX-2G NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Schwarz Alpine AL-214
QNAP TS-431KX-2G NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Schwarz Alpine AL-214
QNAP TS-431KX-2G NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Schwarz Alpine AL-214
Artikel-Nr.:
     C2195-TS-431KX-2G
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-431KX-2G
EAN/GTIN:
     4713213516782
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
QNAP 4 bay Network Attached Storage

Budgetfreundliches Quad-Core 1,7GHz 10GbE SFP+ NAS für KMU und Startup Büros mit schneller Netzwerkspeicherumgebung.br>
  • Das Quad-Core TS-431KX bietet vier Laufwerksschächte für Speicher mit hoher Kapazität und Arbeitsspeichererweiterung auf bis zu 8 GB RAM. Mit dem integrierten 10GbE SFP+ Port liefert das TS-431KX eine hohe Bandbreite, die für eine intensive Datenübertragung erforderlich ist. In Verbindung mit dem QNAP 10GbE Switch können Sie eine superschnelle 10GbE Netzwerkumgebung mit einem geringen Budget aufbauen. Das TS-431KX bietet ein umfassendes lokales, externes und Cloud-Backup und unterstützt die Snapshot-Technologie, um Ihnen bei der Erstellung eines zuverlässigen Sicherungs- und Notfallwiederherstellungsplans zu helfen. Im Falle eines Systemabsturzes oder beim versehentlichen Löschen von Dateien können Sie den normalen Zustand des Systems schnell wiederherstellen. Das TS-431KX wird mit abschließbaren Laufwerksschächten geliefert, die sicherstellen, dass die Laufwerke nicht versehentlich entfernt werden oder herausfallen und Datenverlust verursachen.li>
    • Die 10GbE Konnektivität mit einem einzigen Port erhöht die Übertragungsgeschwindigkeit bei intensiver Datenübertragung und verkürzt die Sicherungszeit.
    • HBS (Hybrid Backup Sync) kann Ihre Daten sichern und mit anderen NAS, Servern und Cloud-Speicher synchronisieren, um eine umfassende Sicherung und Notfallwiederherstellung zu ermöglichen.li>
    • Snapshots zeichnen den Systemstatus und die Daten vollständig auf, sodass Sie Dateien und Daten vor versehentlichem Löschen und Malware-Angriffen schützen können.
    • Unterstützt LXC und Docker® Container für schnelle Bereitstellung von Anwendungsdiensten über Plattformen, wie Cloud, Server und PCs hinweg.li>
    • Mit dem Hot-Swap-Design können Sie die Festplatten entfernen, ohne das NAS auszuschalten, um einen kontinuierlichen Betrieb zu gewährleisten.
    • Unterstützt die VJBOD (Virtual JBOD) Technologie zur Erweiterung des Speicherplatzes eines anderen QNAP NAS.
... > QNAP > KMU > High-End
Weitere Suchbegriffe: qnap storage server, storage server, nas 3,5", QNAP, Netzwerk, Storage, HDD, SSD
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 398,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,81*
€ 523,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,44*
€ 522,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,30*
€ 507,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,36*
€ 502,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,63*
€ 474,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.