Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP - TS-431X3-4G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-431X3 NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz Alpine AL-314
QNAP TS-431X3 NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz Alpine AL-314
QNAP TS-431X3 NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz Alpine AL-314
QNAP TS-431X3 NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz Alpine AL-314
QNAP TS-431X3 NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz Alpine AL-314
QNAP TS-431X3 NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz Alpine AL-314
QNAP TS-431X3 NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz Alpine AL-314
QNAP TS-431X3 NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz Alpine AL-314
QNAP TS-431X3 NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz Alpine AL-314
QNAP TS-431X3 NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz Alpine AL-314
Artikel-Nr.:
     C2195-TS-431X3-4G
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-431X3-4G
EAN/GTIN:
     4713213516867
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
QNAP 4 bay Network Attached Storage

Quad-Core 1,7GHz SMB NAS mit integrierten 10GbE SFP+ und 2,5GbE RJ45 Ports für Hochgeschwindigkeitsverbindungen.br>
  • Das Quad-Core TS-431X3 bietet vier Laufwerksschächte für Speicher mit hoher Kapazität und erweiterbarem Arbeitsspeicher bis zu 8 GB RAM, um die Anforderungen von KMU an Datensicherung, Wiederherstellung und virtualisierten Speicher zu erfüllen. Der integrierte 10GbE SFP+ Port bietet eine hohe Bandbreite für eine intensive Datenübertragung. In Verbindung mit dem QNAP 10GbE Switch können Sie eine superschnelle 10GbE Netzwerkumgebung aufbauen. Das TS-431X3 verfügt außerdem über einen 2,5GbE RJ45 Port und einen 1GbE RJ45 Port zur Verbesserung der Effizienz der Dateifreigabe und Zusammenarbeit im Team. Das TS-431X3 bietet umfassende lokale, Off-Site- und Cloud-Backups und sichere Snapshot-Technologie zur Erstellung eines zuverlässigen Sicherungs- und Notfallwiederherstellungsplans. Im Falle eines Systemabsturzes oder beim versehentlichen Löschen von Dateien können Sie den normalen Zustand des Systems schnell wiederherstellen.li>
    • Die 10GbE Konnektivität mit einem Port erhöht die Übertragungsgeschwindigkeit für intensive Datenübertragung und virtualisierte Anwendungen, während die 2,5GbE Konnektivität die gemeinsame Nutzung von Dateien mit geringer Latenz und die Zusammenarbeit im Team ermöglicht.
    • HBS (Hybrid Backup Sync) kann Ihre Daten sichern und mit anderen NAS, Servern und Cloud-Speicher synchronisieren, um eine umfassende Sicherung und Notfallwiederherstellung zu ermöglichen.li>
    • Snapshots zeichnen den Systemstatus und die Daten vollständig auf, sodass Sie Dateien und Daten vor versehentlichem Löschen und Malware-Angriffen schützen können.
    • Unterstützt LXC und Docker® Container für die schnelle Bereitstellung von Anwendungsdiensten über Plattformen, wie Cloud, Server und PCs hinweg.li>
    • Qfiling automatisiert die Dateiorganisation und steigert die Arbeitseffizienz erheblich.
    • Unterstützt die VJBOD (Virtual JBOD) Technologie zur Erweiterung des Speicherplatzes anderer QNAP NAS.
... > QNAP > KMU > High-End
Weitere Suchbegriffe: qnap storage server, storage server, QNAP, Netzwerk, Storage, HDD, SSD
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 493,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,76*
€ 642,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,68*
€ 632,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,58*
€ 623,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,54*
€ 617,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,96*
€ 587,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.