Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP - TS-432PXU-2G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-432PXU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz Alpine AL-324
QNAP TS-432PXU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz Alpine AL-324
QNAP TS-432PXU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz Alpine AL-324
QNAP TS-432PXU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz Alpine AL-324
QNAP TS-432PXU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz Alpine AL-324
QNAP TS-432PXU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz Alpine AL-324
QNAP TS-432PXU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz Alpine AL-324
Artikel-Nr.:
     C2195-TS-432PXU-2G
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-432PXU-2G
EAN/GTIN:
     4713213518175
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
QNAP 4 bay Network Attached Storage

Quad-Core 1,7GHz Rackmount NAS mit zwei 10GbE SFP+ und zwei 2,5GbE Ports für KMU IT Umgebungen.br>
  • Mit seinen 10GbE SFP+ und 2,5GbE Netzwerkanschlüssen bietet das TS-432PXU eine hohe Netzwerkbandbreite zur Rationalisierung der Teamzusammenarbeit und des Dateizugriffs. Ein PCIe Gen 2x2 Steckplatz ermöglicht die Installation einer QNAP Erweiterungskarte, um Netzwerkkonnektivität, SSD-Cache Funktionen oder drahtlose Konnektivität hinzuzufügen. Das TS-432PXU unterstützt Dateisicherung und Synchronisation, sicheren Snapshot Schutz und die Sicherungsdienste für Google™ Workspace und Microsoft 365® Unternehmenskonten, während es bei Bedarf eine sofortige Wiederherstellung ermöglicht. In Verbindung mit der Unterstützung für Cloud-Gateways war der Aufbau einer hybriden Cloud Speicherlösung noch nie so einfach wie heute.li>
    • Zwei 10GbE SFP+ und zwei 2,5GbE RJ45 Netzwerkanschlüsse beschleunigen die gemeinsame Nutzung von Dateien.
    • HBS (Hybrid Backup Sync) sichert und synchronisiert Daten mit anderen NAS, Servern und Cloud-Speicher, um eine umfassende Planung zur Notfallwiederherstellung zu ermöglichen.li>
    • Boxafe bietet eine zusätzliche Schutzebene durch die Sicherung von E-Mails, Cloud Laufwerken, Kontakten und Kalendern der Google™ Workspace und Microsoft 365®.
    • Snapshots zeichnen den Systemstatus und die Daten vollständig auf, sodass Sie Dateien und Daten vor versehentlichem Löschen und Malware-Angriffen schützen können.li>
    • Erweitern Sie das Anwendungspotenzial des TS-432PXU durch die Installation einer kompatiblen PCIe-Karte.
    • Erhöhen Sie die Speicherkapazität des TS-432PXU mit QNAP TR RAID Erweiterungsgehäusen oder TL JBOD.
... > QNAP > KMU > High-End
Weitere Suchbegriffe: Server, Storage Server, qnap storage server, storage server, nas 3,5", QNAP, Netzwerk, Storage, HDD, SSD
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 639,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,04*
€ 814,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,86*
€ 811,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,00*
€ 802,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,13*
€ 787,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,31*
€ 760,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.