| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2195-TS-432PXU-RP-2G Herst.-Nr.: TS-432PXU-RP-2G EAN/GTIN: 4713213518168 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | QNAP 4 bay Network Attached Storage Quad-Core 1,7GHz Rackmount NAS mit 10GbE SFP+ und 2,5GbE Ports und redundanter Stromversorgung für KMU IT Umgebungen.br> - Mit seinen 10GbE SFP+ und 2,5GbE Netzwerkanschlüssen bietet das TS-432PXU-RP eine hohe Netzwerkbandbreite zur Rationalisierung der Teamzusammenarbeit und des Dateizugriffs. Ein PCIe Gen 2x2 Steckplatz ermöglicht die Installation einer QNAP Erweiterungskarte, um Netzwerkkonnektivität, SSD-Cache Funktionen oder drahtlose Konnektivität hinzuzufügen. Das TS-432PXU-RP unterstützt Dateisicherung und Synchronisation, sicheren Snapshot Schutz und die Sicherungsdienste für Google™ Workspace und Microsoft 365® Unternehmenskonten, während es bei Bedarf eine sofortige Wiederherstellung ermöglicht. In Verbindung mit der Unterstützung von Cloud Gateways war der Aufbau einer neuen hybriden Cloud Speicherlösung noch nie einfacher. Zudem verfügt das TS-432PXU-RP über eine redundante Stromversorgung, um den unterbrechungsfreien Betrieb von unternehmenskritischen Anwendungen zu gewährleisten.li>
- Zwei 10GbE SFP+ und zwei 2,5GbE RJ45 Netzwerkanschlüsse beschleunigen die gemeinsame Nutzung von Dateien.
- HBS (Hybrid Backup Sync) sichert und synchronisiert Daten mit anderen NAS, Servern und Cloud-Speicher, um eine umfassende Planung zur Notfallwiederherstellung zu ermöglichen.li>
- Boxafe bietet eine zusätzliche Schutzebene durch die Sicherung von E-Mails, Cloud Laufwerken, Kontakten und Kalendern der Google™ Workspace und Microsoft 365®.
- Snapshots zeichnen den Systemstatus und die Daten vollständig auf, sodass Sie Dateien und Daten vor versehentlichem Löschen und Malware-Angriffen schützen können.li>
Erweitern Sie das Anwendungspotenzial des TS-432PXU-RP durch die Installation einer kompatiblen PCIe-Karte. - Erhöhen Sie die Speicherkapazität des TS-432PXU-RP mit QNAP TR RAID Erweiterungsgehäusen oder TL JBOD.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |