Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-3F43-1WA Herst.-Nr.: TS-435XeU-4G EAN/GTIN: 4713213519332 |
| |
|
| | |
| QNAP 4bay Network Attached Storage - Rackmount-NAS mit 4 Einschüben und kurzer Tiefe, unterstützt 2,5GbE/10GbE-Konnektivität und M.2 NVMe SSD-Caching
- Das kompakte und funktionsreiche TS-435XeU bietet eine professionelle Quad-Core NAS-Lösung im Rackmount-Formfaktor mit kurzer Tiefe. Die native 10GbE SFP+ und 2,5GbE-Konnektivität zusammen mit M.2 NVMe SSD-Steckplätzen, die eine Cache-Beschleunigung ermöglichen, erlaubt es Unternehmen, alltägliche Aufgaben wie die Sicherung/Wiederherstellung von Dateien effizient zu bewältigen und die Zusammenarbeit im Team durch höhere Produktivität zu fördern. Durch das platzsparende Design mit kurzer Tiefe lässt sich das TS-435XeU leicht in kleinen Medienschränken oder an Orten mit viel Verkabelung installieren. Durch die Unterstützung zahlreicher Geschäftsanwendungen (einschließlich Dateifreigabe und Synchronisation, Snapshot-Schutz, Containerisierung, Cloud-Speichergateways und Videostreaming), erweiterbare Speicherkapazität und Install-on-Demand Apps ist das TS-435XeU ein ideales, kosteneffizientes Rackmount-NAS der Einstiegsklasse.
- Dual-Port 10GbE SFP+ Konnektivität beschleunigt intensiven Dateizugriff, große Sicherungs-/Wiederherstellungsaufgaben und die Medienübertragung.
- Durch die Einstellung von Portbündelung mit den beiden integrierten 2,5GbE (2,5G/1G/100M)-Ports können Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s erreicht werden.
- Zwei M.2 PCIe Gen 3 NVMe SSD-Steckplätze ermöglichen Cache-Beschleunigung oder SSD-Speicherpools für verbesserte Leistung..
- Hosten Sie mehrere containerisierte Apps, um eine breite Palette von Anwendungen und Diensten auszuführen.
- Bauen Sie mit der abonnementbasierten intelligenten Überwachungslösung QVR Elite ein Überwachungssystem mit niedrigeren TCO und höherer Skalierbarkeit auf./li>
- Skalieren Sie Ihre Speicherkapazität, um sie an wachsende Datenanforderungen anzupassen, indem Sie Erweiterungseinheiten von QNAP anschließen.
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1231 | | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 582,04* | € 634,90* | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 596,01* | € 644,70* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 617,23* | € 667,18* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 622,54* | € 674,64* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 624,73* | € 679,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|