Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-3F43-1WE Herst.-Nr.: TS-453E-8G EAN/GTIN: 4711103082164 |
| |
|
| | |
| QNAP 4 bay Network Attached Storage Dual 2,5GbE, 8GB RAM und langfristige Verfügbarkeit.br> - Das TS-453E verfügt über 2,5 GbE Konnektivität, 8 GB RAM und M.2 Steckplätze für NVMe SSD-Caching, um hohe Leistung für Anwendungen wie Überwachungssysteme, virtuelle Maschinen, Dateiserver oder Backup-Server zu bieten. Zwei HDMI Ausgänge ermöglichen außerdem die direkte Multimediawiedergabe und eine robuste Überwachungsverwaltung. QNAP bietet langfristige Verfügbarkeit und Support für das TS-453E und ist damit eine gute Wahl für Unternehmen, die passende NAS Modelle an mehreren Standorten einsetzen möchten.br>
- 2,5-mal schnellere Netzwerkgeschwindigkeit als mit vorhandenen CAT5e Kabeln; unterstützt Port Trunking für bis zu 5 Gbps.li>
- Erreichen Sie durch die Installation von M.2 2280 NVMe PCIe SSDs (separat erhältlich) oder Edge TPU eine höhere NAS Leistung.
- Systemleistung und Multitasking werden durch 8 GB RAM optimiert.
- Das TS-253E wird für einen längeren Zeitraum, bis 2029, verfügbar sein und von QNAP unterstützt werden.
Die Dual-Screen Erweiterung kann für die Überwachung oder die Wiedergabe von hochauflösenden 4K Videos verwendet werden. - Unterstützt USB-Erweiterungsgehäuse (siehe Kompatibilitätsliste).
-
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1231 | | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 552,73* | € 593,18* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 604,77* | € 645,75* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 606,52* | € 645,76* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 610,36* | € 658,13* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 626,28* | € 667,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|