| |
|
| Artikel-Nr.: C2195-TS-462-2G Herst.-Nr.: TS-462-2G EAN/GTIN: 4711103081198 |
| |
|
| | |
| QNAP 4 bay Network Attached Storage Intel Dual-Core 2,5GbE Multimedia-NAS mit M.2 PCIe-Steckplätzen und PCIe-Erweiterbarkeit.Kr> - Als schneller und umfangreicher privater Cloud-Speicher mit einer Reihe von Multimedia- und Dateiverwaltungsanwendungen ist das TS-462 ideal für Heimanwender, die ihren digitalen Lebensstil optimieren möchten. Auf dem TS-462 gespeicherte Dateien, Daten und Multimediadateien können von all Ihren angeschlossenen Geräten wie Telefonen, Computern und Smart TVs abgerufen werden. Ein 2,5GbE-Anschluss und ein HDMI 2.0 Anschluss gehören zur Standardausstattung, so dass Sie Multimediastreaming im ganzen Haus und direkt auf Ihrem Fernseher ganz ohne Verzögerungen genießen können. Das TS-462 kann für zukünftige Anforderungen aufgerüstet werden und unterstützt zwei M.2 PCIe-Steckplätze für die Qtier Auto-Tiering-Speichertechnologie und kann leicht erweitert werden, um wachsenden Datenanforderungen gerecht zu werden. Das TS-462 unterstützt auch Edge TPU, so dass Sie Ihre Fotos mit der QuMagie App auf Basis von Gesichts- und Objekterkennung ganz einfach organisieren können.
- Erhöhen Sie Ihre Netzwerkgeschwindigkeit sofort um das 2,5-fache und verwenden Sie dabei vorhandene CAT5e Kabel.li>
- 4K Medienwiedergabe und Echtzeit-Transkodierung; direkte Wiedergabe von Videos über den HDMI 2.0 Ausgang (4K @60Hz)./li>
- Unterstützt Edge TPU (optional erhältlich) für eine verbesserte KI-gestützte Bilderkennung.
- Erreichen Sie eine höhere NAS-Leistung durch die Installation von M.2 2280 NVMe PCIe SSDs (separat erhältlich).
Installieren Sie eine PCIe Gen3 x2 Karte, um die Kernfunktionalität des TS-462 zu erweitern, einschließlich einer Multi-Gig 10GbE/5GbE Netzwerkkarte, einer USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Karte oder einer Wi-Fi 6 Netzwerkkarte. - Skalieren Sie flexibel Ihre Gesamtspeicherkapazität durch den Anschluss von USB-Erweiterungsgehäusen (siehe Kompatibilitätsliste).
-
|
| | |
| | | |
| | | |
| |