Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 314-382947 Herst.-Nr.: TS-462-4G EAN/GTIN: 4711103080030 |
| |
|
| | |
| QNAP 4 bay Network Attached Storage Intel Dual-Core 2,5GbE Multimedia-NAS mit M.2 PCIe-Steckplätzen und PCIe-Erweiterbarkeit.Kr> - Als schneller und umfangreicher privater Cloud-Speicher mit einer Reihe von Multimedia- und Dateiverwaltungsanwendungen ist das TS-462 ideal für Heimanwender, die ihren digitalen Lebensstil optimieren möchten. Auf dem TS-462 gespeicherte Dateien, Daten und Multimediadateien können von all Ihren angeschlossenen Geräten wie Telefonen, Computern und Smart TVs abgerufen werden. Ein 2,5GbE-Anschluss und ein HDMI 2.0 Anschluss gehören zur Standardausstattung, so dass Sie Multimediastreaming im ganzen Haus und direkt auf Ihrem Fernseher ganz ohne Verzögerungen genießen können. Das TS-462 kann für zukünftige Anforderungen aufgerüstet werden und unterstützt zwei M.2 PCIe-Steckplätze für die Qtier Auto-Tiering-Speichertechnologie und kann leicht erweitert werden, um wachsenden Datenanforderungen gerecht zu werden. Das TS-462 unterstützt auch Edge TPU, so dass Sie Ihre Fotos mit der QuMagie App auf Basis von Gesichts- und Objekterkennung ganz einfach organisieren können.
- Erhöhen Sie Ihre Netzwerkgeschwindigkeit sofort um das 2,5-fache und verwenden Sie dabei vorhandene CAT5e Kabel.
- 4K Medienwiedergabe und Echtzeit-Transkodierung; direkte Wiedergabe von Videos über den HDMI 2.0 Ausgang (4K @60Hz.
- Unterstützt Edge TPU (optional erhältlich) für eine verbesserte KI-gestützte Bilderkennung.
- Erreichen Sie eine höhere NAS-Leistung durch die Installation von M.2 2280 NVMe PCIe SSDs (separat erhältlich).
Installieren Sie eine PCIe Gen3 x2 Karte, um die Kernfunktionalität des TS-462 zu erweitern, einschließlich einer Multi-Gig 10GbE/5GbE Netzwerkkarte, einer USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Karte oder einer Wi-Fi 6 Netzwerkkarte. - Skalieren Sie flexibel Ihre Gesamtspeicherkapazität durch den Anschluss von USB-Erweiterungsgehäusen (siehe Kompatibilitätsliste).
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 314 | | | | | | pro Stück | € 4,70* | ab € 385,36* | € 416,76* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 388,88* | € 418,42* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 389,26* | € 418,97* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 395,71* | € 428,94* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 405,32* | € 436,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 314 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 314 | | Versand: Lager 314 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,70* | | ab € 40,00* | € 4,70* | | ab € 750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|