Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP -TS-832PX-4G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-832PX NAS Tower Ethernet/LAN Aluminium, Schwarz AL324
QNAP TS-832PX NAS Tower Ethernet/LAN Aluminium, Schwarz AL324
QNAP TS-832PX NAS Tower Ethernet/LAN Aluminium, Schwarz AL324
QNAP TS-832PX NAS Tower Ethernet/LAN Aluminium, Schwarz AL324
QNAP TS-832PX NAS Tower Ethernet/LAN Aluminium, Schwarz AL324
QNAP TS-832PX NAS Tower Ethernet/LAN Aluminium, Schwarz AL324
QNAP TS-832PX NAS Tower Ethernet/LAN Aluminium, Schwarz AL324
Artikel-Nr.:
     C2195-TS-832PX-4G
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-832PX-4G
EAN/GTIN:
     4713213518182
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
QNAP 8 bay Network Attached Storage

NAS mit hoher Kapazität mit 10GbE SFP+ und 2,5 GbE, unterstützt PCIe Erweiterung für M.2 SSDs zur Beschleunigung von Anwendungen.br>
  • Das Quad-Core 1,7 GHz TS-832PX verfügt über acht 3,5-Zoll SATA 6GB/s Laufwerksschächte, die ein enormes Speicherpotenzial für eine Vielzahl von Anwendungen und den täglichen Gebrauch bieten. Mit zwei 10GbE SFP+ und zwei 2,5GbE LAN Ports unterstützt das TS-832PX Netzwerke der nächsten Generation, um bandbreitenintensive Anwendungen zu ermöglichen, und einen besseren Dateizugriff und Austausch zu ermöglichen. Verschiedene PCIe Karten werden ebenfalls unterstützt, darunter QM2 Karten mit M.2 SATA/NVMe SSD Caching, und Qtier™ Auto-Tiering Speicher zur Steigerung der NAS Leistung.li>
    • Zwei 10GbE SFP+ und zwei 2,5GbE RJ45 Netzwerkanschlüsse ermöglichen bandbreitenintensive Aufgaben und beschleunigen die Dateifreigabe.
    • Die PCIe Erweiterung ermöglicht die Installation einer QM2 Karte, um M.2 SSDs für das Caching, eine 10/5GbE Netzwerkkarte oder eine drahtlose WLAN Erweiterungskarte hinzuzufügen.li>
    • Snapshots zeichnen den Systemstatus auf, sodass Sie Dateien und Daten vor versehentlichem Löschen und Malware-Angriffen schützen können.
    • Cloud-Storage-Gateways realisieren Hybrid-Cloud-Anwendungen, indem sie mit dem auf dem NAS reservierten Cache-Speicherplatz arbeiten, um den Datenzugriff auf die Cloud mit geringer Latenz zu gewährleisten.i>
    • Qtier™ Auto-Tiering-Technologie und SSD-Caching ermöglichen eine ständige Speicheroptimierung.
    • Erhöhen Sie die Speicherkapazität des TS-832PX mit QNAP TR RAID Erweiterungsgehäusen oder TL JBOD.
... > QNAP > KMU > High-End
Weitere Suchbegriffe: qnap storage server, storage server, QNAP, Netzwerk, Storage, HDD, SSD
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 706,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,59*
€ 911,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,55*
€ 906,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,23*
€ 896,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,70*
€ 879,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,40*
€ 840,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.