Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP - TS-832PXU-4G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-832PXU NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Aluminium, Schwarz AL324
QNAP TS-832PXU NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Aluminium, Schwarz AL324
QNAP TS-832PXU NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Aluminium, Schwarz AL324
QNAP TS-832PXU NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Aluminium, Schwarz AL324
QNAP TS-832PXU NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Aluminium, Schwarz AL324
QNAP TS-832PXU NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Aluminium, Schwarz AL324
QNAP TS-832PXU NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Aluminium, Schwarz AL324
Artikel-Nr.:
     C2195-TS-832PXU-4G
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-832PXU-4G
EAN/GTIN:
     4713213518151
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
QNAP 8 bay Network Attached Storage

Quad-Core 1,7GHz Rackmount NAS mit zwei 10GbE SFP+ und zwei 2,5GbE Ports für KMU IT Umgebungen.br>
  • Mit seinen 10GbE SFP+ und 2,5GbE Netzwerkanschlüssen bietet das TS-832PXU eine hohe Netzwerkbandbreite zur Rationalisierung der Teamzusammenarbeit und des Dateizugriffs. Ein PCIe Gen 2x2 Steckplatz ermöglicht die Installation einer QNAP Erweiterungskarte, um Netzwerkkonnektivität, SSD-Cache Funktionen oder drahtlose Konnektivität hinzuzufügen. Das TS-832PXU unterstützt Dateisicherung und Synchronisation, sicheren Snapshot Schutz und die Sicherungsdienste für Google™ Workspace und Microsoft 365® Unternehmenskonten, während es bei Bedarf eine sofortige Wiederherstellung ermöglicht. In Verbindung mit der Unterstützung für Cloud-Gateways war der Aufbau einer hybriden Cloud Speicherlösung noch nie so einfach wie heute.li>
    • Zwei 10GbE SFP+ und zwei 2,5GbE RJ45 Netzwerkanschlüsse beschleunigen die gemeinsame Nutzung von Dateien.
    • HBS (Hybrid Backup Sync) sichert und synchronisiert Daten mit anderen NAS, Servern und Cloud-Speicher, um eine umfassende Planung zur Notfallwiederherstellung zu ermöglichen.li>
    • Boxafe bietet eine zusätzliche Schutzebene durch die Sicherung von E-Mails, Cloud Laufwerken, Kontakten und Kalendern der Google™ Workspace und Microsoft 365®.
    • Snapshots zeichnen den Systemstatus und die Daten vollständig auf, sodass Sie Dateien und Daten vor versehentlichem Löschen und Malware-Angriffen schützen können.li>
    • Erweitern Sie das Anwendungspotenzial des TS-832PXU durch die Installation einer kompatiblen PCIe-Karte.
    • Erhöhen Sie die Speicherkapazität des TS-832PXU mit QNAP TR RAID Erweiterungsgehäusen oder TL JBOD.
... > QNAP > KMU > High-End
Weitere Suchbegriffe: Server, Storage Server, rack server 2he, storage server, qnap storage server, QNAP, Netzwerk, Storage, HDD, SSD
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 936,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,99*
€ 1.209,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.013,93*
€ 1.206,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 986,75*
€ 1.174,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 961,21*
€ 1.143,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,79*
€ 1.114,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.