Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP -TS-864eU-RP-4G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-864EU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TS-864EU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TS-864EU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TS-864EU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TS-864EU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TS-864EU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TS-864EU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2195-TS-864eU-RP-4G
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-864eU-RP-4G
EAN/GTIN:
     4711103081068
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Netzteil Redundant
QNAP 8 bay Network Attached Storage

2,5GbE NAS mit kurzer Tiefe, platzsparendes Design mit PCIe Erweiterungsmöglichkeit und HDMI Ausgang.br>
  • Das TS-864eU-RP ist mit einem Intel® Celeron® N5095/5105 Quad-Core Prozessor (Turbo bis zu 2,9 GHz) ausgestattet. Das platzsparende Design mit geringer Tiefe ermöglicht eine einfache Installation in kleinen Medienschränken oder an Orten mit viel Verkabelung. Mit erweiterbarer Speicherkapazität und funktionsreichen Apps übertrifft das TS-864eU-RP die vorherige Generation.li>
    • Durch die Einstellung von Portbündelung mit den beiden integrierten 2,5-GbE-Ports können Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbps erreicht werden.
    • Bietet 4K Medienwiedergabe und Transkodierung in Echtzeit.li>
    • Ein PCIe Steckplatz ermöglicht die Installation von 2,5/5/10 GbE Adaptern, QM2 Karten oder USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Erweiterungskarten.
    • Zwei USB 3.2 Gen 2 10Gbps Ports für schnellere Datenübertragung.li>
    • Schützt PC/Macs, virtuelle Maschinen, Software Container, Cloud Daten und SaaS Dienste.
    • Cloud Speichergateways realisieren hybride Cloud-Anwendungen, indem sie mit dem auf dem NAS reservierten Cache-Speicherplatz arbeiten.
... > QNAP > KMU > High-End
Weitere Suchbegriffe: Redundante Netzteile, Storage Server, qnap storage server, storage server, QNAP, Netzwerk, Storage, HDD, SSD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.656,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.819,52*
€ 2.165,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.810,03*
€ 2.153,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.749,11*
€ 2.081,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.706,58*
€ 2.030,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.656,58*
€ 1.971,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.