Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP -TS-873AeU-4G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-873AEU-4G NAS & Speicherserver Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz V1500B
QNAP TS-873AEU-4G NAS & Speicherserver Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz V1500B
QNAP TS-873AEU-4G NAS & Speicherserver Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz V1500B
QNAP TS-873AEU-4G NAS & Speicherserver Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz V1500B
QNAP TS-873AEU-4G NAS & Speicherserver Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz V1500B
QNAP TS-873AEU-4G NAS & Speicherserver Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz V1500B
QNAP TS-873AEU-4G NAS & Speicherserver Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz V1500B
Artikel-Nr.:
     C2195-TS-873AeU-4G
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-873AeU-4G
EAN/GTIN:
     4711103081075
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
QNAP 8 bay Network Attached Storage

Rackmount Dual 2,5GbE NAS mit geringer Tiefe. Ausgestattet mit einem AMD Ryzen™ Quad-Core Prozessor, der 10/25GbE oder M.2 SSD-Caching PCIe-Erweiterbarkeit für virtuelle Anwendungen unterstützt (Unterstützt die Betriebssysteme QTS oder QuTS hero).br>
  • Das kompakte TS-873AeU 2U Rackmount Gehäuse vereint einen AMD Ryzen™ V1000 Serie V1500B 4-Core/8-Thread Prozessor mit 2,2 GHz und Dual 2,5GbE Konnektivität in einem Gehäuse. Im Vergleich zur vorherigen Generation ist das TS-873AeU mit zwei M.2 PCIe Gen3 x 1 Ports für NVMe SSD-Caching oder Edge TPU gestützte KI-Bilderkennung ausgestattet. Modernste Hardware, die in umfassenden Softwarelösungen integriert ist, macht das TS-873AeU zur ersten Wahl für die Ausführung ressourcenintensiver Anwendungen und Aufgaben, z.B. virtuelle Maschinen oder den intensiven Zugriff mehrerer Benutzer. Das Platzsparende Design mit geringer Tiefe ermöglicht eine einfache Installation in kleinen Medienschränken oder an Orten mit viel Verkabelung.li>
    • Verfügt über zwei 2,5GbE Ports. Durch die Verwendung von Port Trunking können Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5Gbps erreicht werden.
    • Verfügt über einen PCIe Gen3 x 8 Port. Fügen Sie zusätzliche Funktionen mit PCIe-Karten hinzu, z.B. 10/25GbE Ports, QM2 oder Fibre Channel.li>
    • Verfügt über zwei M.2 PCIe Gen3 Ports zur Installation von NVMe SSDs und zur Nutzung der Qtier™ und SSD-Caching Technologie.
    • Unterstützt block- und dateibasierte Cloud-Storage-Gateways mit lokalem Caching für latenzarmen Zugriff auf Daten in der Cloud.i>
    • Hosten Sie mehrere virtuelle Maschinen und Container, um eine breite Palette von Anwendungen auszuführen.
    • Das Rackmount-NAS verfügt über ein Design mit kurzer Tiefe von nur 30 cm. Es eignet sich perfekt für die Installation in einem kompakten Rack oder an Orten mit viel Verkabelung.
Weitere Suchbegriffe: Storage Server, qnap storage server, storage server, nas 2,5", QNAP, Netzwerk, Storage, HDD, SSD
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.220,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.305,12*
€ 1.553,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.298,36*
€ 1.545,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.277,32*
€ 1.520,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.251,90*
€ 1.489,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.220,94*
€ 1.452,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.