| |
|
| Artikel-Nr.: C2195-TS-873AeU-RP-4G Herst.-Nr.: TS-873AeU-RP-4G EAN/GTIN: 4711103081082 |
| |
|
| | |
| QNAP 8 bay Network Attached Storage Rackmount Dual 2,5GbE NAS mit geringer Tiefe. Ausgestattet mit einem AMD Ryzen™ Quad-Core Prozessor, der 10/25GbE oder M.2 SSD-Caching PCIe-Erweiterbarkeit für virtuelle Anwendungen unterstützt (Unterstützt die Betriebssysteme QTS oder QuTS hero)br> - Das kompakte TS-873AeU-RP 2U Rackmount Gehäuse vereint einen AMD Ryzen™ V1000 Serie V1500B 4-Core/8-Thread Prozessor mit 2,2 GHz und Dual 2,5GbE Konnektivität in einem Gehäuse. Im Vergleich zur vorherigen Generation ist das TS-873AeU-RP mit zwei M.2 PCIe Gen3 x 1 Ports für NVMe SSD-Cache Beschleunigung oder Edge TPU gestützte KI-Bilderkennung ausgestattet. Modernste Hardware, die in umfassenden Softwarelösungen integriert ist, macht das TS-873AeU-RP zur ersten Wahl für die Ausführung ressourcenintensiver Anwendungen und Aufgaben, z.B. virtuelle Maschinen oder den intensiven Zugriff mehrerer Benutzer. Das platzsparende Design mit geringer Tiefe von nur 11,7 Zoll (297,4 mm) ermöglicht eine einfache Installation in kleinen Medienschränken oder an Orten mit vielen Kabeln. Zudem verfügt das TS-873AeU-RP über zwei redundante Stromversorgungen zur Gewährleistung einer maximalen Systemlaufzeit.li>
- Verfügt über zwei 2,5GbE Ports. Durch die Verwendung von Port Trunking können Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5Gbps erreicht werden.
- Verfügt über einen PCIe Gen3 x 8 Port. Fügen Sie zusätzliche Funktionen mit PCIe-Karten hinzu, z.B. 10/25GbE Ports, QM2 oder Fibre Channel.li>
- Verfügt über zwei M.2 PCIe Gen3 Ports zur Installation von NVMe SSDs und zur Nutzung der Qtier™ und SSD-Caching Technologie.
- Unterstützt block- und dateibasierte Cloud-Storage-Gateways mit lokalem Caching für latenzarmen Zugriff auf Daten in der Cloud.i>
Hosten Sie mehrere virtuelle Maschinen und Container, um eine breite Palette von Anwendungen auszuführen. - Das Rackmount-NAS verfügt über ein Design mit kurzer Tiefe von nur 30 cm. Es eignet sich perfekt für die Installation in einem kompakten Rack oder an Orten mit viel Verkabelung.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Network Attached Storage, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Rack Server, Netzteil Redundant, Redundante Netzteile, Server, Serverspeicher, Storage Server, qnap storage server, storage server, nas 2,5", QNAP, Netzwerk, Storage, HDD, SSD |
| | |
| |