| |
|
| Artikel-Nr.: C2195-TS-877XU-RP-3600-8G Herst.-Nr.: TS-877XU-RP-3600-8G EAN/GTIN: 4713213518281 |
| |
|
| | |
| QNAP 8 bay Network Attached Storage Ryzen™-basiertes Rackmount NAS mit bis zu 6 Cores/12 Threads und integrierten dualen 10GbE SFP+ Ports zur Optimierung der Systemleistungbr> - Dank des leistungsstarken AMD Ryzen™ Prozessors kann das TS-877XU-RP die Leistung virtueller Maschinen mit bis zu 6 Cores/12 Threads und Turbo Core mit bis zu 3,9 GHz steigern. Vier PCIe Gen.3 Steckplätze bieten Erweiterungsmöglichkeiten, um mehr potenzielle Anwendungen und Funktionen für das TS-877XU-RP bereitzustellen. Zudem verfügt das TS-877XU-RP über eine redundante Stromversorgung zur Gewährleistung maximaler Systemlaufzeit.li>
- Zwei 10GbE SFP+ Ports bieten eine höhere Bandbreite für Anwendungen wie Virtualisierung, 4K-Videobearbeitung und Dateifreigabe.
- Die PCIe Erweiterbarkeit ermöglicht 10GbE/40GbE Adapter, PCIe NVMe SSD, Grafikkarten, USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Karten oder drahtlose Netzwerkkarten.li>
- Unterstützt AMD Radeon™ und NVIDIA® Grafikkarten für Videoverarbeitung oder GPU-Passthrough an VMs.
- Qtier™ Technologie und SSD-Caching ermöglichen 24/7 optimierte Speichereffizienz.i>
Skalierbarer Speicher unterstützt Virtualisierung, containerisierte Apps, zentralisierte Speicherung, Backup, Freigabe und Disaster Recovery. - RAID 50/60 wird für NAS mit mehr als 6 Festplatten empfohlen, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kapazität, Schutz und Leistung zu erreichen.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Network Attached Storage, Rack Server, Server, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, Storage Server, interne ssd 2,5", internes ssd, qnap storage server, QNAP, Netzwerk, Storage, HDD |
| | |
| |