Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP -TS-h1277XU-RP-3700X-128G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-h1277XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau 3700X
QNAP TS-h1277XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau 3700X
QNAP TS-h1277XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau 3700X
QNAP TS-h1277XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau 3700X
QNAP TS-h1277XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau 3700X
QNAP TS-h1277XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau 3700X
QNAP TS-h1277XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau 3700X
QNAP TS-h1277XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau 3700X
Artikel-Nr.:
     C2195-TS-h1277XU-RP-3700X-128G
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-h1277XU-RP-3700X-128G
EAN/GTIN:
     4713213516645
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
QNAP 12 bay Network Attached Storage

Unterstützt von QuTS hero — ein ZFS-basiertes Betriebssystem mit mehr Zuverlässigkeit und höherer Leistung.br>
  • Das QuTS hero NAS TS-h1277XU-RP wird von einem AMD Ryzen™ 7 Prozessor angetrieben, der mit bis zu 8 Kernen/16 Threads und Turbo Core bis zu 4,4 GHz die höchste Systemleistung liefert. Mit dem brandneuen QuTS hero-Betriebssystem mit ZFS unterstützt das TS-h1277XU-RP nahezu unbegrenzte Snapshots, SnapSync, Inline-Deduplizierung auf Blockebene und Inline-Datenkomprimierung. Das TS-h1277XU-RP hilft Ihrem Unternehmen, zuverlässige Service-Level-Agreement Leistung zu erreichen, sei es bei einem unternehmenskritischen Dateiserver, Virtualisierungsserver, VDI, kollaborativer Videobearbeitung oder effizienten Anwendungen zur Sicherung und Wiederherstellung von Dateien.li>
    • Bietet zwei integrierte 10GbE SFP+-Ports und ist mit einem bereits installierten 10GbE RJ45-Adapter mit zwei Anschlüssen für bandbreitenintensive Anwendungen ausgestattet.
    • Die PCIe-Erweiterbarkeit ermöglicht 10GbE/25GbE/40GbE Adapter, QM2-Karten oder Fibre Channel Karten zur Steigerung der Anwendungsleistung.li>
    • Die SSD-Cache-Beschleunigung verbessert die zufällige Lese-/Schreibleistung, um IOPS-fordernde Anwendungen zu erfüllen.
    • Unterstützt Virtualisierungsspeicher für VMware®, Citrix®, Microsoft® Hyper-V® und Windows Server® 2019 und hostet virtuelle Maschinen und Container.li>
    • Unterstützt block- und dateibasierte Cloud-Speicher Gateways mit lokalem Cache für den latenzarmen Zugriff auf Cloud-Daten.
    • Das QTS App Center enthält funktionsreiche Apps zur Erweiterung von NAS-Anwendungen ohne zusätzliche Kosten.
Weitere Suchbegriffe: Storage Server, qnap storage server, storage server, QNAP, Netzwerk, Storage, HDD, SSD
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.434,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.719,37*
€ 6.806,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.683,79*
€ 6.763,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.534,62*
€ 6.586,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.462,95*
€ 6.500,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.434,01*
€ 6.466,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.