Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP -TS-h1283XU-RP-E2136-32G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-h1283XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz E-2136
QNAP TS-h1283XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz E-2136
QNAP TS-h1283XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz E-2136
QNAP TS-h1283XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz E-2136
QNAP TS-h1283XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz E-2136
QNAP TS-h1283XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz E-2136
QNAP TS-h1283XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz E-2136
QNAP TS-h1283XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz E-2136
Artikel-Nr.:
     C2195-TS-h1283XU-RP-E2136-32G
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-h1283XU-RP-E2136-32G
EAN/GTIN:
     4711103081297
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
QNAP 12 bay Network Attached Storage

Unterstützt von QuTS hero — ein ZFS-basiertes Betriebssystem mit mehr Zuverlässigkeit und höherer Leistung.br>
  • Das QuTS hero NAS TS-h1283XU-RP wird von einem Intel® Xeon® E-Prozessor mit bis zu 128 GB DDR4 Error Correcting Code (ECC) Speicher betrieben, um eine Serverleistung mit hoher Zuverlässigkeit zu liefern. Mit dem brandneuen QuTS hero-Betriebssystem mit ZFS unterstützt das TS-h1283XU-RP nahezu unbegrenzte Snapshots, SnapSync, Inline-Deduplizierung auf Blockebene und Inline-Datenkomprimierung. Das TS-h1283XU-RP hilft Ihrem Unternehmen, eine zuverlässige Service-Level-Agreement-Leistung zu erreichen, sei es bei einem unternehmenskritischen Dateiserver, Virtualisierungsserver, VDI, kollaborativer Videobearbeitung oder effizienten Anwendungen zur Sicherung und Wiederherstellung von Dateien.li>
    • Der DDR4 ECC-Speicher erkennt und korrigiert Einzelbit Speicherfehler und zeigt eine hohe Zuverlässigkeit für wichtige Anwendungen.
    • Bereits vorinstalliert mit einem Dual-Port 10GbE RJ45-Adapter und einem Dual-Port 10GbE SFP+-Adapter für bandbreitenintensive Anwendungen.li>
    • Die PCIe Erweiterbarkeit ermöglicht 10GbE/25GbE/40GbE Adapter, QM2-Karten oder Fibre Channel Karten zur Steigerung der Anwendungsleistung.
    • Die SSD-Cache-Beschleunigung verbessert die zufällige Lese-/Schreibleistung, um IOPS-fordernde Anwendungen zu erfüllen.li>
    • Unterstützt Virtualisierungsspeicher für VMware®, Citrix®, Microsoft® Hyper-V®, Windows Server® 2019 und hostet virtuelle Maschinen und Container.
    • Das QTS App Center enthält funktionsreiche Apps zur Erweiterung von NAS-Anwendungen ohne zusätzliche Kosten.
Weitere Suchbegriffe: Server, Storage Server, rack server qnap, storage server, qnap storage server, QNAP, Netzwerk, Storage, HDD, SSD
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.340,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.550,99*
€ 4.225,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.520,92*
€ 4.189,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.424,05*
€ 4.074,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.371,45*
€ 4.012,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.340,88*
€ 3.975,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.