| |
|
| Artikel-Nr.: C2195-TS-h1290FX-7302P-128G Herst.-Nr.: TS-h1290FX-7302P-128G EAN/GTIN: 4711103080528 |
| |
|
| | |
| QNAP 12 bay Network Attached Storage Leistungsstarkes All-Flash-NAS mit 12 U.2 NVMe/ SATA Einschüben, ZFS-basiertem Speicher und 25GbE-Konnektivität, ideal für Büroumgebungen, kollaborative 4K/8K-Videobearbeitung und Dateifreigabe (unterstützt QuTS hero oder QTS System).br> - Das TS-h1290FX unterstützt U.2 NVMe PCIe Gen 4 / SATA SSD-Speicher und ist ein kosteneffizientes und leistungsstarkes All-Flash-NAS. Mit seinem schlanken Design und der nahezu geräuschlosen Kühlung fügt sich das TS-h1290FX nahtlos in eine gemütliche Studio-/Büroumgebung ein. Ausgestattet mit einem AMD EPYC™ 16-Kern 7302P/8-Kern 7232P-Prozessor und integrierter 25GbE-Konnektivität, kann das TS-h1290FX auch die größten Arbeitslasten bewältigen und ermöglicht eine reibungslose Dateiübertragung, Anzeige und Echtzeitbearbeitung von 4K/8K-Medien. Das TS-h1290FX verfügt außerdem über ein ZFS-basiertes Betriebssystem zur Gewährleistung der Datenintegrität und unterstützt Inline-Datendeduplizierung und -komprimierung für eine optimale Speichernutzung. Preiswert, leistungsstark und leicht skalierbar—das TS-h1290FX optimiert Ihre Workflows in den Bereichen Backup, Zusammenarbeit und Videobearbeitung/Speicherung.li>
- Beschleunigen Sie den Dateizugriff und die gemeinsame Nutzung mit zwei integrierten 25GbE SFP28 Ports und zwei 2,5GbE RJ45 Ports.
- Installieren Sie Netzwerkkarten, Grafikkarten und andere PCIe Gen 4 Karten, um die Anwendungsleistung und Systemfunktionalität zu steigern.li>
- Die Selbstheilungsfunktionen von QuTS hero gewährleisten Datenintegrität und Zuverlässigkeit. Write Once, Read Many (WORM) wird ebenfalls unterstützt.
- Maximieren Sie die SSD-Leistung und -Lebensdauer mit Inline-Datendeduplizierung, -komprimierung, Pool Overprovisioning und TRIM.li>
Das skalierbare Design des TS-h1290FX ermöglicht es Ihnen, mit Ihrem Unternehmen zu wachsen. Schließen Sie TR-002, TR-004, TL-D800C, TL-D800S Erweiterungsgehäuse an, um Speicherkapazitäten bis in den Petabyte-Bereich zu erreichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Network Attached Storage, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, Storage Server, interne ssd 2,5", internes ssd, interne ssd 128gb, QNAP, Netzwerk, Storage, HDD |
| | |
| |