Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP -TS-h1677XU-RP-3700X-32G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-H1677XU-RP NAS Rack (3U) Ethernet/LAN Schwarz 3700X
QNAP TS-H1677XU-RP NAS Rack (3U) Ethernet/LAN Schwarz 3700X
QNAP TS-H1677XU-RP NAS Rack (3U) Ethernet/LAN Schwarz 3700X
QNAP TS-H1677XU-RP NAS Rack (3U) Ethernet/LAN Schwarz 3700X
QNAP TS-H1677XU-RP NAS Rack (3U) Ethernet/LAN Schwarz 3700X
QNAP TS-H1677XU-RP NAS Rack (3U) Ethernet/LAN Schwarz 3700X
QNAP TS-H1677XU-RP NAS Rack (3U) Ethernet/LAN Schwarz 3700X
QNAP TS-H1677XU-RP NAS Rack (3U) Ethernet/LAN Schwarz 3700X
QNAP TS-H1677XU-RP NAS Rack (3U) Ethernet/LAN Schwarz 3700X
QNAP TS-H1677XU-RP NAS Rack (3U) Ethernet/LAN Schwarz 3700X
Artikel-Nr.:
     C2195-TS-h1677XU-RP-3700X-32G
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-h1677XU-RP-3700X-32G
EAN/GTIN:
     4713213519349
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
QNAP 16 bay Network Attached Storage

Hochzuverlässiger ZFS-Speicher mit einem AMD Ryzen™ Prozessor, 10GbE-Konnektivität und PCIe-Erweiterbarkeit (Unterstützt QuTS hero- oder QTS-System)

  • Das TS-h1677XU-RP QuTS hero NAS ist mit einem AMD Ryzen™ 7 Prozessor ausgestattet, der mit bis zu 8 Kernen/16 Threads und Turbo Core bis zu 4,4 GHz höchste Leistung für das System und virtuelle Maschinen liefert. Mit dem ZFS-basierten Betriebssystem QuTS hero priorisiert das TS-h1677XU-RP die Datenintegrität und unterstützt Inline-Deduplizierung und Komprimierung auf Blockebene, nahezu unbegrenzte Snapshots, SnapSync in Echtzeit, SNMP-Protokoll und Azure AD Domain Services. Im Einsatz als unternehmenskritischer Dateiserver, Virtualisierungsserver, VDI, für kollaborative Videobearbeitung oder effiziente Dateisicherungs-/Wiederherstellungslösung unterstützt das TS-h1677XU-RP Ihr Unternehmen dabei, eine herausragende Service-Level-Agreement Leistung zu erreichen.br>
    • Zwei integrierte 10GbE SFP+ Ports unterstützen iSER und ermöglichen bandbreitenintensive Anwendungen für Virtualisierung, intensiven Dateizugriff und große Sicherungs-/Wiederherstellungsaufgaben.li>
    • Die PCIe-Steckplätze ermöglichen die Installation von 5/10/25GbE-Adaptern, QM2-Karten oder Fibre Channel-Karten zur Steigerung der Anwendungsleistung.
    • Die SSD-Cache-Beschleunigung verbessert die zufällige Leseleistung, um IOPS-fordernde Anwendungen zu bewältigen.
    • Unterstützt Speicher für Virtualisierung und hostet virtuelle Maschinen und Container direkt.
    • Cloud-Storage-Gateways realisieren Hybrid-Cloud-Anwendungen, indem sie mit dem auf dem NAS reservierten Cache-Speicherplatz arbeiten, um den Datenzugriff auf die Cloud mit geringer Latenz zu gewährleisten.
    • Erleben Sie ein erstklassiges Datensicherungszentrum, das Sicherung/Wiederherstellung von Cloud-Daten und VMs unterstützt (darunter Google™ Workspace, Microsoft 365®, VMware® und Hyper-V).
Weitere Suchbegriffe: Storage Server, qnap storage server, storage server, nas 3,5", QNAP, Netzwerk, Storage, HDD, SSD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.857,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.152,48*
€ 6.131,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.101,01*
€ 6.070,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.950,69*
€ 5.891,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.877,76*
€ 5.804,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.857,41*
€ 5.780,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.