Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP -TS-h2287XU-RP-E2336-32G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-h2287XU-RP NAS Rack (3U) Ethernet/LAN Schwarz, Weiß E-2336
QNAP TS-h2287XU-RP NAS Rack (3U) Ethernet/LAN Schwarz, Weiß E-2336
QNAP TS-h2287XU-RP NAS Rack (3U) Ethernet/LAN Schwarz, Weiß E-2336
QNAP TS-h2287XU-RP NAS Rack (3U) Ethernet/LAN Schwarz, Weiß E-2336
QNAP TS-h2287XU-RP NAS Rack (3U) Ethernet/LAN Schwarz, Weiß E-2336
QNAP TS-h2287XU-RP NAS Rack (3U) Ethernet/LAN Schwarz, Weiß E-2336
QNAP TS-h2287XU-RP NAS Rack (3U) Ethernet/LAN Schwarz, Weiß E-2336
Artikel-Nr.:
     C2195-TS-h2287XU-RP-E2336-32G
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-h2287XU-RP-E2336-32G
EAN/GTIN:
     4711103082270
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
QNAP 22 bay Network Attached Storage

Leistungsstarker 10GbE-fähiger Hybrid-Speicher mit PCIe Gen 4-Erweiterungsmöglichkeit, der QuTS hero oder das QTS-Betriebssystem unterstützt.br>
  • Das TS-h2287XU-RP mit hoher Kapazität ist mit einem Intel® Xeon® E-2300 Serie Quad-Core Prozessor der nächsten Generation ausgestattet, unterstützt bis zu 128 GB DDR4 ECC Arbeitsspeicher und bietet eine hybride HDD/SSD Speicherarchitektur, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Kosten bietet, um eine zuverlässige Leistung auf Serverniveau zu erzielen. Mit dem ZFS-basierten Betriebssystem QuTS hero legt das TS-h2287XU-RP den Schwerpunkt auf Datenintegrität mit Inline-Datendeduplizierung, nahezu unbegrenzten Snapshots, Echtzeit SnapSync und QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) - eine ideale Speicherlösung, welche die heutigen Geschäftsanforderungen für Dateiserver, Virtualisierungsserver, VDI und Backup/Wiederherstellung erfüllt.br>
    • Kombiniert die Vorteile von HDD mit hoher Kapazität und leistungsstarker SSD. Unterstützt SSD-Caching zur Steigerung der IOPS-Leistung.li>
    • Dual 10GBASE-T und Dual 2,5GbE High-Speed Konnektivität beschleunigen Virtualisierung, intensiven Dateizugriff und große Sicherungs-/Wiederherstellungsaufgaben.
    • Installieren Sie 10/25GbE Adapter, QM2-Karten oder Fibre Channel Karten zur Steigerung der Anwendungsleistung.
    • Unterstützt Virtualisierungsspeicher und das Hosting virtueller Maschinen und containerisierter Apps.
    • Optimiert für Backups der Unternehmensklasse, einschließlich Google™ Workspace und Microsoft 365® Daten sowie virtuelle VMware® und Hyper-V Maschinen.
    • Realisiert hybride Cloud-Anwendungen, indem sie mit dem auf dem NAS reservierten Cache-Speicherplatz arbeiten, um den Datenzugriff auf die Cloud mit geringer Latenz zu gewährleisten.
Weitere Suchbegriffe: Server, Storage Server, qnap storage server, storage server, nas 2,5", QNAP, Netzwerk, Storage, HDD, SSD
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.736,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.971,03*
€ 7.105,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.925,17*
€ 7.050,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.796,61*
€ 6.897,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.736,95*
€ 6.826,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.