Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP -TS-h2483XU-RP-E2236-128G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-h2483XU-RP NAS Rack (4U) Ethernet/LAN Schwarz E-2236
QNAP TS-h2483XU-RP NAS Rack (4U) Ethernet/LAN Schwarz E-2236
QNAP TS-h2483XU-RP NAS Rack (4U) Ethernet/LAN Schwarz E-2236
QNAP TS-h2483XU-RP NAS Rack (4U) Ethernet/LAN Schwarz E-2236
QNAP TS-h2483XU-RP NAS Rack (4U) Ethernet/LAN Schwarz E-2236
QNAP TS-h2483XU-RP NAS Rack (4U) Ethernet/LAN Schwarz E-2236
QNAP TS-h2483XU-RP NAS Rack (4U) Ethernet/LAN Schwarz E-2236
QNAP TS-h2483XU-RP NAS Rack (4U) Ethernet/LAN Schwarz E-2236
QNAP TS-h2483XU-RP NAS Rack (4U) Ethernet/LAN Schwarz E-2236
QNAP TS-h2483XU-RP NAS Rack (4U) Ethernet/LAN Schwarz E-2236
Artikel-Nr.:
     C2195-TS-h2483XU-RP-E2236-128G
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-h2483XU-RP-E2236-128G
EAN/GTIN:
     4713213518298
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
QNAP 24 bay Network Attached Storage

Beginnen Sie die Big Data Ära mit Intel® Xeon® E und ZFS Speicher mit Inline-Datendeduplizierung, Komprimierung und Verdichtung.br>
  • Das QuTS hero NAS TS-h1683XU-RP wird von einem Intel® Xeon® E-Prozessor mit bis zu 128 GB DDR4 Error Correcting Code (ECC) Speicher betrieben, um eine Serverleistung mit hoher Zuverlässigkeit zu liefern. Mit dem ZFS-basierten QuTS hero Betriebssystem unterstützt das TS-h1683XU-RP nahezu unbegrenzte Snapshots, Echtzeit SnapSync, Inline-Deduplizierung auf Blockebene und Inline-Datenkomprimierung. Das TS-h1683XU-RP hilft Ihrem Unternehmen, eine zuverlässige Service-Level-Agreement Leistung zu erreichen, sei es als unternehmenskritischer Dateiserver, Virtualisierungsserver, VDI, kollaborativer Videobearbeitung oder effizienten Anwendungen zur Sicherung und Wiederherstellung von Dateien.li>
    • Der DDR4 ECC-Speicher erkennt und korrigiert Einzelbit Speicherfehler und zeigt eine hohe Zuverlässigkeit für wichtige Anwendungen.
    • Bereits vorinstalliert mit einem Dual-Port 10GbE RJ45 Adapter und einer Dual-Port 10GbE SFP+ SmartNIC für bandbreitenintensive Anwendungen.li>
    • Die PCIe Erweiterbarkeit ermöglicht die Installation von 10/25/40 Adaptern, QM2-Karten oder Fibre Channel Karten zur Steigerung der Anwendungsleistung.
    • Die SSD-Cache Beschleunigung verbessert die zufällige Lese-/Schreibleistung, um IOPS-fordernde Anwendungen zu erfüllen.li>
    • Unterstützt Virtualisierungsspeicher für VMware®, Microsoft® Hyper-V®, Windows Server® 2019 und kann virtuelle Maschinen und Container nativ hosten.
    • Das integrierte App Center enthält funktionsreiche Apps zur Erweiterung potenzieller NAS Anwendungen.
Weitere Suchbegriffe: qnap storage server, storage server, QNAP, Netzwerk, Storage, HDD, SSD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.941,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.261,02*
€ 8.640,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.213,80*
€ 8.584,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.025,92*
€ 8.360,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.941,05*
€ 8.259,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.