Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-343378 Herst.-Nr.: TS-h686-D1602-8G EAN/GTIN: 4713213518052 |
| |
|
| | |
| QNAP 6 bay Network Attached Storage Intel Xeon D Desktop QuTS hero-NAS mit vier 2,5 GbE-Ports, entwickelt für Echtzeit-SnapSync-Datensicherung und Anwendungen für virtuelle Maschinen.br> - Das TS-h686 bietet Unternehmensleistung zu SMB-Preisen und verfügt über einen Intel Xeon D-Prozessor und DDR4 ECC (Error Correcting Code)-Speicher (erweiterbar auf 128 GB) mitZuverlässigkeit. Mit dem ZFS-basierten Betriebssystem QuTS hero gewährleistet das TS-h686 die Datenintegrität und unterstützt Inline-Datendeduplizierung und -komprimierung auf Blockebene, nahezu grenzenlose Snapshots und SnapSync in Echtzeit. Mit dem TS-h686 kann Ihr Unternehmen in verschiedenen Anwendungsfällen eine zuverlässige Leistung bei Service-Level-Agreements erzielen, einschließlich geschäftskritischer Dateiserver, Virtualisierungsserver, kollaborativer Videobearbeitung oder effizienter Datensicherungs- und Wiederherstellungsanwendungen.li>
- Vier 2,5GbE-Ports beschleunigen den Dateiaustausch zwischen Teams und Geräten, Anwendungen für virtuelle Maschinen oder die Multimedia-Übertragung.
- Der DDR4 ECC-Speicher erkennt und korrigiert Einzelbit-Speicherfehler und beweist damit eine hohe Zuverlässigkeit für wichtige Anwendungen.li>
- Zwei M.2 NVMe Gen 3 x4 SSD-Steckplätze (jeder Steckplatz bietet eine Bandbreite von bis zu 3,2 GB/s) ermöglichen SSD-Caching zur Steigerung der zufälligen Lese-/Schreibleistung.
- Zwei PCIe-Steckplätze ermöglichen die Aufnahme von 5GbE/10GbE/25GbE/40GbE-Adaptern, QM2-Karten oder Grafikkarten der Einstiegsklasse zur Steigerung der Anwendungsleistung.li>
Skalierbarer Speicher unterstützt virtuelle Maschinen, containerisierte Anwendungen, zentralisierte Speicherung, Backup, gemeinsame Nutzung und Disaster Recovery. - QuTS hero kombiniert die ZFS-Vorteile mit dem QTS App Center-Ökosystem, um Ihr Unternehmen zu stärken.
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 1,93* | ab € 1.587,24* | € 1.701,73* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.630,53* | € 1.736,46* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.683,35* | € 1.794,76* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1.690,53* | € 1.796,99* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 1.691,43* | € 1.800,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|