Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-3F43-1X2 Herst.-Nr.: TS-h886-D1602-8G EAN/GTIN: 4711103083246 |
| |
|
| | |
| QNAP 8 bay Network Attached Storage Intel Xeon D Desktop QuTS hero-NAS mit vier 2,5 GbE-Ports, entwickelt für Echtzeit-SnapSync-Datensicherung und Anwendungen für virtuelle Maschinen.br> - Das TS-h886 bietet Unternehmensleistung zu SMB-Preisen und verfügt über einen Intel Xeon D-Prozessor und DDR4 ECC (Error Correcting Code)-Speicher (erweiterbar auf 128 GB) mitZuverlässigkeit. Mit dem ZFS-basierten Betriebssystem QuTS hero gewährleistet das TS-h886 die Datenintegrität und unterstützt Inline-Datendeduplizierung und -komprimierung auf Blockebene, nahezu grenzenlose Snapshots und SnapSync in Echtzeit. Mit dem TS-h886 kann Ihr Unternehmen in verschiedenen Anwendungsfällen eine zuverlässige Leistung bei Service-Level-Agreements erzielen, einschließlich geschäftskritischer Dateiserver, Virtualisierungsserver, kollaborativer Videobearbeitung oder effizienter Datensicherungs- und Wiederherstellungsanwendungen.li>
- Vier 2,5GbE-Ports beschleunigen den Dateiaustausch zwischen Teams und Geräten, Anwendungen für virtuelle Maschinen oder die Multimedia-Übertragung.
- Der DDR4 ECC-Speicher erkennt und korrigiert Einzelbit-Speicherfehler und beweist damit eine hohe Zuverlässigkeit für wichtige Anwendungen.li>
- Zwei M.2 NVMe Gen 3 x4 SSD-Steckplätze (jeder Steckplatz bietet eine Bandbreite von bis zu 3,2 GB/s) ermöglichen SSD-Caching zur Steigerung der zufälligen Lese-/Schreibleistung.
- Zwei PCIe-Steckplätze ermöglichen die Aufnahme von 5GbE/10GbE/25GbE/40GbE-Adaptern, QM2-Karten oder Grafikkarten der Einstiegsklasse zur Steigerung der Anwendungsleistung.li>
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1231 | | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 1.606,41* | € 1.690,74* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.664,08* | € 1.775,05* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.682,84* | € 1.783,05* | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,93* | ab € 1.707,20* | € 1.817,54* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 1.753,79* | € 1.857,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|