Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP - TS-h886-D1622-16G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-h886 NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz D-1622
QNAP TS-h886 NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz D-1622
QNAP TS-h886 NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz D-1622
QNAP TS-h886 NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz D-1622
QNAP TS-h886 NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz D-1622
QNAP TS-h886 NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz D-1622
QNAP TS-h886 NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz D-1622
Artikel-Nr.:
     C2195-TS-h886-D1622-16G
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-h886-D1622-16G
EAN/GTIN:
     4713213518045
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
QNAP 8 bay Network Attached Storage

Intel Xeon D Desktop QuTS hero-NAS mit vier 2,5 GbE-Ports, entwickelt für Echtzeit-SnapSync-Datensicherung und Anwendungen für virtuelle Maschinen.br>
  • Das TS-h886 bietet Unternehmensleistung zu SMB-Preisen und verfügt über einen Intel Xeon D-Prozessor und DDR4 ECC (Error Correcting Code)-Speicher (erweiterbar auf 128 GB) mitZuverlässigkeit. Mit dem ZFS-basierten Betriebssystem QuTS hero gewährleistet das TS-h886 die Datenintegrität und unterstützt Inline-Datendeduplizierung und -komprimierung auf Blockebene, nahezu grenzenlose Snapshots und SnapSync in Echtzeit. Mit dem TS-h886 kann Ihr Unternehmen in verschiedenen Anwendungsfällen eine zuverlässige Leistung bei Service-Level-Agreements erzielen, einschließlich geschäftskritischer Dateiserver, Virtualisierungsserver, kollaborativer Videobearbeitung oder effizienter Datensicherungs- und Wiederherstellungsanwendungen.li>
    • Vier 2,5GbE-Ports beschleunigen den Dateiaustausch zwischen Teams und Geräten, Anwendungen für virtuelle Maschinen oder die Multimedia-Übertragung.
    • Der DDR4 ECC-Speicher erkennt und korrigiert Einzelbit-Speicherfehler und beweist damit eine hohe Zuverlässigkeit für wichtige Anwendungen.li>
    • Zwei M.2 NVMe Gen 3 x4 SSD-Steckplätze (jeder Steckplatz bietet eine Bandbreite von bis zu 3,2 GB/s) ermöglichen SSD-Caching zur Steigerung der zufälligen Lese-/Schreibleistung.
    • Zwei PCIe-Steckplätze ermöglichen die Aufnahme von 5GbE/10GbE/25GbE/40GbE-Adaptern, QM2-Karten oder Grafikkarten der Einstiegsklasse zur Steigerung der Anwendungsleistung.li>
    • Skalierbarer Speicher unterstützt virtuelle Maschinen, containerisierte Anwendungen, zentralisierte Speicherung, Backup, gemeinsame Nutzung und Disaster Recovery.
    • QuTS hero kombiniert die ZFS-Vorteile mit dem QTS App Center-Ökosystem, um Ihr Unternehmen zu stärken.
Weitere Suchbegriffe: qnap storage server, storage server, nas 3,5", QNAP, Netzwerk, Storage, HDD, SSD
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.867,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.006,12*
€ 2.387,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.999,81*
€ 2.379,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.942,54*
€ 2.311,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.903,10*
€ 2.264,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.867,62*
€ 2.222,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.