Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP - TS-h973AX-8G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-H973AX NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz V1500B
QNAP TS-H973AX NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz V1500B
QNAP TS-H973AX NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz V1500B
QNAP TS-H973AX NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz V1500B
QNAP TS-H973AX NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz V1500B
QNAP TS-H973AX NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz V1500B
QNAP TS-H973AX NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz V1500B
Artikel-Nr.:
     C2195-TS-h973AX-8G
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-h973AX-8G
EAN/GTIN:
     4713213518649
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
NAS
NAS Server
QNAP 9 bay Network Attached Storage

Verbessern Sie die Unternehmensproduktivität mit dem Quad-Core 9-Bay QuTS hero NAS, das U.2 NVMe SSD und 10GbE/2,5GbE Konnektivität unterstützt.br>
  • Mit einem AMD Ryzen™ V1500B Quad-Core Prozessor der V1000 Serie von AMD und 10GbE/2,5GbE Konnektivität bietet das 9-Bay TS-h973AX eine hybride Speicherinfrastruktur mit hoher Kapazität in einem kompakten Format. Mit fünf 3,5-Zoll SATA 6Gbps Laufwerksschächten, zwei 2,5-Zoll U.2 NVMe SSD-Steckplätzen (Steckplatz 1 & 2 unterstützen sowohl U.2 NVMe als auch SATA SSDs) und zwei 2,5-Zoll SATA 6Gbps SSD-Steckplätzen kann das TS-h973AX von SSD-Caching profitieren, um IOPS-intensive Anwendungen zu beschleunigen. Mit dem ZFS-basierten Betriebssystem QuTS hero gewährleistet das TS-h973AX die Datenintegrität und unterstützt Inline-Datendeduplizierung und Komprimierung auf Blockebene, nahezu unbegrenzte Snapshots und SnapSync in Echtzeit, um die Anforderungen an unternehmenskritische Dateiserver, Virtualisierungsserver, gemeinschaftliche Videobearbeitung und effiziente Datensicherung und Wiederherstellung mit Leistung der Unternehmensklasse, Auftragszuverlässigkeit und niedrigeren Gesamtkosten zu erfüllen.br>
    • Installieren Sie leistungsfähige U.2 NVMe PCIe Gen 3 x4 SSDs oder SATA 6Gb/s SSDs in den dedizierten SSD-Steckplätzen für Cache-Beschleunigung und verbesserte zufällige E/A.li>
    • Ein 10GBASE-T Multi-Gig und zwei 2,5GbE LAN-Ports beschleunigen die Virtualisierung, den intensiven Dateizugriff, große Sicherungs-/Wiederherstellungsaufgaben und die Übertragung von Medien.
    • Erleben Sie ein erstklassiges Datensicherungszentrum, das Sicherung/Wiederherstellung von Cloud-Daten und VMs unterstützt (darunter Google™ Workspace, Microsoft 365®, VMware® und Hyper-V).
    • Hosten Sie mehrere virtuelle Maschinen und Container, um eine breite Palette von Anwendungen auf dem TS-h973AX auszuführen.
    • Cloud-Storage-Gateways realisieren Hybrid-Cloud-Anwendungen, indem sie mit dem auf dem NAS reservierten Cache-Speicherplatz arbeiten, um den Datenzugriff auf die Cloud mit geringer Latenz zu gewährleisten.
    • Passen Sie Ihre Gesamtspeicherkapazität flexibel an das Wachstum Ihres Unternehmens an, indem Sie USB-Erweiterungsgehäuse (JBOD der TR Serie) anschließen.
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 985,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,06*
€ 1.260,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.051,70*
€ 1.251,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.036,04*
€ 1.232,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.016,81*
€ 1.210,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 985,17*
€ 1.172,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.