Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP -TVS-675-8G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TVS-675 NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz KX-U6580
QNAP TVS-675 NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz KX-U6580
QNAP TVS-675 NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz KX-U6580
QNAP TVS-675 NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz KX-U6580
QNAP TVS-675 NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz KX-U6580
QNAP TVS-675 NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz KX-U6580
QNAP TVS-675 NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz KX-U6580
Artikel-Nr.:
     C2195-TVS-675-8G
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TVS-675-8G
EAN/GTIN:
     4713213519394
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
SSD
QNAP 6 bay Network Attached Storage

Kostengünstiges 8-Kern NAS mit 2,5GbE, das M.2 SATA/NVMe SSD-Caching, PCIe-Erweiterung und 4K HDMI-Anzeige unterstützt (Unterstützt das QTS oder QuTS hero Betriebssystem).br>
  • Ausgestattet mit dem Zhaoxin KaiXian KX-U6580 8-Kern Prozessor der x86-Architektur bietet das TVS-675 Unternehmen eine moderne 2,5GbE NAS-Lösung zur Bewältigung alltäglicher Aufgaben wie Dateisicherung/-wiederherstellung und zur Steigerung der Teamzusammenarbeit durch höhere Produktivität. Neben den Hardwarevorteilen mit integrierten M.2 SSD-Steckplätzen für Cache-Beschleunigung und PCIe-Erweiterung unterstützt das TVS-675 neben erweiterbarer Speicherkapazität und Install-on-Demand Apps zahlreiche Geschäfts- und Medienanwendungen (einschließlich Snapshot-Schutz, virtuelle Maschinen, Cloud-Speichergateways, 4K HDMI-Anzeige und Echtzeit-Transkodierung), was es zu einem kostengünstigen und zuverlässigen NAS-Speicher für Daten und Medien macht.li>
    • Durch die Einstellung von Portbündelung mit den beiden integrierten 2,5-GbE-Ports können Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbps erreicht werden.
    • Installieren Sie hochleistungsfähige M.2 PCIe NVMe Gen 3 x1 SSDs oder kostengünstige SATA 6Gb/s SSDs in den dedizierten SSD-Steckplätzen für Caching mit verbesserter zufälliger E/A oder leistungsfähige Speicherpools.li>
    • Zwei PCIe Gen 3-Steckplätze ermöglichen die Installation von 2,5/5/10GbE-Adaptern, QM2-Karten oder QXP-Speichererweiterungskarten.
    • 4K-Medienwiedergabe und Echtzeit-Transkodierung; direkte Ausgabe von Videos auf einem HDMI 2.0 Display (bis zu 4K @60Hz).li>
    • Unterstützt Speicher für Virtualisierung; hostet mehrere virtuelle Maschinen und Container, um eine breite Palette von Anwendungen auf einem NAS-Gerät auszuführen.
    • Skalieren Sie die Gesamtspeicherkapazität flexibel, um sie an das Unternehmenswachstum anzupassen, indem Sie QNAP Erweiterungsgehäuse anschließen.
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 938,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.017,49*
€ 1.210,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.016,31*
€ 1.209,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 998,05*
€ 1.187,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 977,94*
€ 1.163,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,40*
€ 1.116,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.