Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP - TVS-h1288X-W1250-16G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TVS-h1288X NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz W-1250
QNAP TVS-h1288X NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz W-1250
QNAP TVS-h1288X NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz W-1250
QNAP TVS-h1288X NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz W-1250
QNAP TVS-h1288X NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz W-1250
QNAP TVS-h1288X NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz W-1250
QNAP TVS-h1288X NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz W-1250
Artikel-Nr.:
     C2195-TVS-h1288X-W1250-16G
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TVS-h1288X-W1250-16G
EAN/GTIN:
     4713213518410
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
QNAP 12 bay Network Attached Storage

Intel® Xeon® W Desktop QuTS hero NAS, ideal für die High-Speed-Zusammenarbeit im Medienbereich über Thunderbolt™ 3 und 10GbE Virtual Machine-Anwendungen.br>
  • Das TVS-h1288X mit hoher Kapazität verfügt über einen leistungsstarken Intel® Xeon® W-Prozessor und ermöglicht die Installation von zwei QNAP QXP-T32P Thunderbolt™ 3 PCIe-Erweiterungskarten (separat erhältlich), um vier Thunderbolt™ 3-Ports zu bieten. Damit eignet er sich perfekt für mit Thunderbolt™ ausgestattete Mac® und Windows®-Benutzer für eine schnelle Zusammenarbeit im Medienbereich. Die integrierte 10GbE- und 2,5GbE-Konnektivität unterstützt Portbündelung und Failover, um geschäftliche Anwendungen mit hohen Ansprüchen an Bandbreite und Zuverlässigkeit noch besser zu erfüllen. Mit dem ZFS-basierten Betriebssystem QuTS hero unterstützt das TVS-h1288X Inline-Datendeduplizierung und -komprimierung auf Blockebene, nahezu grenzenlose Snapshots, Echtzeit-SnapSync und Lese-/Schreib-Cache-Technologien und hilft Ihrem Unternehmen dabei, eine zuverlässige Service-Level-Agreement-Leistung zu erzielen, von kreativen Workflows über Dateiserver und Virtualisierungsserver, bis hin zu effizienten Anwendungen für Dateisicherung und Wiederherstellung.li>
    • Erzielen Sie Quad-Port Thunderbolt™ 3-Konnektivität, indem Sie zwei QXP-T32P-Erweiterungskarten in den PCIe Gen 3 x4-Steckplätzen installieren.
    • Zwei 10GBASE-T und vier 2,5GbE LAN-Ports beschleunigen die Virtualisierung, den intensiven Dateizugriff, große Sicherungs-/Wiederherstellungsaufgaben und die Übertragung von Medien.li>
    • Die PCIe-Steckplätze ermöglichen die Installation von 5/10/25/40GbE-Adaptern, QM2-Karten oder Grafikkarten zur Steigerung der Anwendungsleistung.
    • 4K-Medienwiedergabe und Transkodierung in Echtzeit; direkte Ausgabe von Videos auf einem HDMI-Display (bis zu 4K @30Hz).li>
    • Unterstützt virtuelle Maschinen und containerisierte Anwendungen, zentralisierte Speicherung, Sicherung, gemeinsame Nutzung, Notfallwiederherstellung und Speichererweiterung.
    • Cloud-Storage-Gateways realisieren Hybrid-Cloud-Anwendungen, indem sie mit dem auf dem NAS reservierten Cache-Speicherplatz arbeiten, um den Datenzugriff auf die Cloud mit geringer Latenz zu gewährleisten.
Weitere Suchbegriffe: qnap storage server, storage server, QNAP, Netzwerk, Storage, HDD, SSD
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.739,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.875,06*
€ 3.421,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.850,27*
€ 3.391,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.775,90*
€ 3.303,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.751,11*
€ 3.273,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.739,25*
€ 3.259,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.