| |
|
| Artikel-Nr.: C2195-TVS-h1688X-W1250-32G Herst.-Nr.: TVS-h1688X-W1250-32G EAN/GTIN: 4713213518403 |
| |
|
| | |
| QNAP 16 bay Network Attached Storage Intel® Xeon® W Desktop QuTS hero NAS, ideal für die High-Speed-Zusammenarbeit im Medienbereich über Thunderbolt™ 3 und 10GbE Virtual Machine-Anwendungen.br> - Das TVS-h1688X mit hoher Kapazität verfügt über einen leistungsstarken Intel® Xeon® W-Prozessor und ermöglicht die Installation von zwei QNAP QXP-T32P Thunderbolt™ 3 PCIe-Erweiterungskarten (separat erhältlich), um vier Thunderbolt™ 3-Ports zu bieten. Damit eignet er sich perfekt für mit Thunderbolt™ ausgestattete Mac® und Windows®-Benutzer für eine schnelle Zusammenarbeit im Medienbereich. Die integrierte 10GbE- und 2,5GbE-Konnektivität unterstützt Portbündelung und Failover, um geschäftliche Anwendungen mit hohen Ansprüchen an Bandbreite und Zuverlässigkeit noch besser zu erfüllen. Mit dem ZFS-basierten Betriebssystem QuTS hero unterstützt das TVS-h1688X Inline-Datendeduplizierung und -komprimierung auf Blockebene, nahezu grenzenlose Snapshots, Echtzeit-SnapSync und Lese-/Schreib-Cache-Technologien und hilft Ihrem Unternehmen dabei, eine zuverlässige Service-Level-Agreement-Leistung zu erzielen, von kreativen Workflows über Dateiserver und Virtualisierungsserver, bis hin zu effizienten Anwendungen für Dateisicherung und Wiederherstellung.li>
- Erzielen Sie Quad-Port Thunderbolt™ 3-Konnektivität, indem Sie zwei QXP-T32P-Erweiterungskarten in den PCIe Gen 3 x4-Steckplätzen installieren.
- Zwei 10GBASE-T und vier 2,5GbE LAN-Ports beschleunigen die Virtualisierung, den intensiven Dateizugriff, große Sicherungs-/Wiederherstellungsaufgaben und die Übertragung von Medien.li>
- Die PCIe-Steckplätze ermöglichen die Installation von 5/10/25/40GbE-Adaptern, QM2-Karten oder Grafikkarten zur Steigerung der Anwendungsleistung.
- 4K-Medienwiedergabe und Transkodierung in Echtzeit; direkte Ausgabe von Videos auf einem HDMI-Display (bis zu 4K @30Hz).li>
Unterstützt virtuelle Maschinen und containerisierte Anwendungen, zentralisierte Speicherung, Sicherung, gemeinsame Nutzung, Notfallwiederherstellung und Speichererweiterung. - Cloud-Storage-Gateways realisieren Hybrid-Cloud-Anwendungen, indem sie mit dem auf dem NAS reservierten Cache-Speicherplatz arbeiten, um den Datenzugriff auf die Cloud mit geringer Latenz zu gewährleisten.
|
| | |
| | | |
| | | |
| |