Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Schraubzwinge CDF-C 75/60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY CDF403C Schraubzwinge C-Klemme 7,5 cm Schwarz, Bronze
BESSEY CDF403C Schraubzwinge C-Klemme 7,5 cm Schwarz, Bronze
BESSEY CDF403C Schraubzwinge C-Klemme 7,5 cm Schwarz, Bronze
Artikel-Nr.:
     C2226-CDF403C
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     CDF403C
EAN/GTIN:
     4008158028958
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Spannkraft bis zu 18.000 N Gesenkgeschmiedet, hochstabil Verkupferte Spindel verhindert Anhaften von Schweißspritzern
Weitere Informationen:
Spannweite min/max:
0-75 mm
Spannweite_min/max [Inch]:
0 - 3 "
Ausladung:
60 mm
Ausladung [Inch]:
2  3/8 "
Spannkraft:
13 kN
Gewicht:
0,85 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
SC40
ab € 20,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.