Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckguss-Schraubzwinge LM 200/80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY LM20/8 Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY LM20/8 Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY LM20/8 Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY LM20/8 Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-LM20/8
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     LM20/8
EAN/GTIN:
     4008158006147
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 2.000 N Ober- und Unterteil aus bruchfestem, schwarz beschichtetem Zink-Druckguss Mit Schutzkappe Klein und handlich Geringes Gewicht
Weitere Informationen:
Spannweite:
200 mm
Ausladung:
80 mm
Schiene:
20 x 5 mm
Gewicht:
0,55 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Druckguss-Schraubzwinge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
LM10/5
ab € 5,27*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM20ZK
ab € 23,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.