Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Schraubzwinge SC 120/85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY SC120 Schraubzwinge C-Klemme 15 cm Aluminium
BESSEY SC120 Schraubzwinge C-Klemme 15 cm Aluminium
BESSEY SC120 Schraubzwinge C-Klemme 15 cm Aluminium
Artikel-Nr.:
     C2226-SC120
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     SC120
EAN/GTIN:
     4008158019215
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Spannkraft bis zu 22.000 N Gesenkgeschmiedet
Weitere Informationen:
Spannweite min/max:
0-120 mm
Spannweite_min/max [Inch]:
0 - 7 7/8 "
Ausladung:
85 mm
Ausladung [Inch]:
3 1/4 "
Spannkraft:
18 kN
Gewicht:
2,10 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
SC40
ab € 20,47*
Ähnlich
BESSEY Tool
VC2
ab € 25,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.