Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Schraubzwinge SC 60/55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY SC60 Schraubzwinge C-Klemme 6 cm Aluminium
BESSEY SC60 Schraubzwinge C-Klemme 6 cm Aluminium
BESSEY SC60 Schraubzwinge C-Klemme 6 cm Aluminium
Artikel-Nr.:
     C2226-SC60
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     SC60
EAN/GTIN:
     4008158019185
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Spannkraft bis zu 22.000 N Gesenkgeschmiedet
Weitere Informationen:
Spannweite min/max:
0-60 mm
Spannweite_min/max [Inch]:
0 - 2 3/8 "
Ausladung:
55 mm
Ausladung [Inch]:
2  3/16 "
Spannkraft:
5,5 kN
Gewicht:
0,57 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
SC40
ab € 20,49*
Ähnlich
BESSEY Tool
VC2
ab € 25,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.