Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungszwinge SGM 300/140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY SG30M Schraubzwinge 30 cm Schwarz, Edelstahl
BESSEY SG30M Schraubzwinge 30 cm Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C2226-SG30M
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     SG30M
EAN/GTIN:
     4008158007281
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 12.000 N bei einem Anzugsdrehmoment von 40 Nm 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35°
Weitere Informationen:
Spannweite:
300 mm
Ausladung:
140 mm
Schiene:
34 x 13 mm
Gewicht:
3,00 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101193
ab € 15,56*
Zubehör
BESSEY Tool
3101192
ab € 15,61*
Zubehör
BESSEY Tool
3100736
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.