Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungszwinge STBM 500/175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY STB50M Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz
BESSEY STB50M Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz
BESSEY STB50M Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2226-STB50M
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     STB50M
EAN/GTIN:
     4008158007625
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Spannkraft bis zu 22.000 N bei einem Anzugsdrehmoment von 70 Nm Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35° Mit Sechskant 19 mm am Spindelende
Weitere Informationen:
Spannweite:
500 mm
Ausladung:
175 mm
Schiene:
40 x 20 mm
Gewicht:
6,67 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,12*
€ 173,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,70*
€ 169,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,97*
€ 168,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,00*
€ 149,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,10*
€ 141,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101193
ab € 15,63*
Zubehör
BESSEY Tool
3101192
ab € 15,59*
Zubehör
BESSEY Tool
3100736
ab € 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.