Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TG 100/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY TG10 Schraubzwinge F-Klammer 10 cm Schwarz, Rot, Edelstahl
BESSEY TG10 Schraubzwinge F-Klammer 10 cm Schwarz, Rot, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     6C8MS-207904
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TG10
EAN/GTIN:
     4008158008240
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 6.000 N Ergonomisch geformter Holzgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung) Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung BESSEY Rutschsicherung (ab 80 mm Ausladung)
Weitere Informationen:
Spannweite:
100 mm
Ausladung:
50 mm
Schiene:
15 x 5 mm
Gewicht:
0,26 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
116
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,98*
€ 9,87*
3 Tage
116
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,69*
€ 9,91*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,43*
€ 10,32*
6 Tage
118
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,16*
€ 10,39*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 8,11*
€ 10,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 98,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS10/20
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.