Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TG 250/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TG25 Schraubzwinge F-Klammer 25 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG25 Schraubzwinge F-Klammer 25 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG25 Schraubzwinge F-Klammer 25 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG25 Schraubzwinge F-Klammer 25 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG25 Schraubzwinge F-Klammer 25 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG25 Schraubzwinge F-Klammer 25 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG25 Schraubzwinge F-Klammer 25 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG25 Schraubzwinge F-Klammer 25 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TG25
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TG25
EAN/GTIN:
     4008158008769
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 6.000 N Ergonomisch geformter Holzgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung) Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung BESSEY Rutschsicherung (ab 80 mm Ausladung)
Weitere Informationen:
Spannweite:
250 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
29 x 9 mm
Gewicht:
1,54 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.